火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプモールドタイプヒーター
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4
リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
USB接続タイプ!5V 2.0A 10W。USB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけます。クルマ・パソコン・電源アダプター・モバイルバッテリーなどでご使用いただけます。ON-OFF スイッチ(パイロットランプ付き)
色ブラック
保証期間購入後180日間
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
トラスコ品番447-9777
適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C
質量(kg)1.6
アズワン品番64-8201-94
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180
表面温度(℃)強:55、弱:37
質量(kg)2.2
色グレー
定格165W
寸法(cm)48×45×30
温度制御サーモスタット
温度調節弱・強
スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)1.45
消費電力(W)最大200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
連続運転時間(h)8
保証期間1年
温度調節3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。
正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。
発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。
長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。
発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm
最高温度(℃)(表面)500
引張強度(kg)(リード線)15
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐用寿命10000時間以上
絶縁破壊電圧(kV)4以上
安定時間(分)6~8
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式)
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントA<1個付き>
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)94
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ
コンセント(出力)A<1個付き>
全質量(g)94
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ
出力コンセントA<1個付き>
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50
本体質量(g)80
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130、AC220~240
容量(W)1000
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×82×42
使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個
質量(g)(総質量)112
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130、AC220~240
容量(W)1000
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82
使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
1台
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50
本体質量(g)80
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130、AC220~240
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
適合地域全世界対応(一部を除く)
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
全質量(g)124
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国全世界対応(一部を除く)
出力コンセントA<1個付き>
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
付属品変換プラグB型・C型 各1個
質量(g)(総質量)124
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50
本体質量(g)80
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130、AC220~240
容量(W)1000
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82
使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1
アズワン品番64-6501-04
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。
標準色半透明(自然色)
その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。
肉厚(mm)収縮後(標準):0.2
標準条長(m)10
東京書籍対応。小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚
型式T-02
寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード