49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.7 仕様600W 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷


電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200 外径(Φmm)5 電源(AC)100 材質/処理グラスチューブ被覆
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100 電源コード(m)約1.8 定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm)(鍋)16~24 火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個 型式T-HN 寸法(mm)120×75
1セット
3,698 税込4,068
11日以内出荷

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4 リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)4
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)6
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)12
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)2
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き 生地ガラスクロス繊維 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル 全長(m)約5 仕様Φ0.26mm発熱線 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

風を防ぐ。約10秒即暖。防風ニット素材。ストレッチ。抗菌防臭。2箇所に電熱線ヒーターを採用。首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!。胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。自宅で手洗いができます。
仕様●サイズ:M●着丈:63●肩幅:41●胸廻:104●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100% アズワン品番65-8882-42
1枚
12,900 税込14,190
5日以内出荷

。風を防ぐ。約10秒即暖。防風ニット素材。ストレッチ。抗菌防臭。2箇所に電熱線ヒーターを採用。首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!。胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。自宅で手洗いができます。
仕様●サイズ:L●着丈:65●肩幅:43●胸廻:108●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100% アズワン品番65-8882-43
1枚
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60~180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験 仕様【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ 電源100V 最高温度(℃)1100 扉開閉方式スライド(上) 表示単位1.0℃
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験 質量(kg)36 容量(L)13 電圧(V)200 最高温度(℃)1100 定格出力(kW)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505 x 685 x 555 扉開閉方式上(スライド) 表示単位1.0℃ 温調器タイプ標準:OMRON E5CC 2ステップ 庫内寸法(mm)220 x 335 x 170
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
95,980 税込105,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)