ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材
寸法(mm)150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)12
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
ダイヤ寸法(mm)44×12
丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に
穴径(Φmm)22
適合機種ディスクグラインダー
適合工具充電丸ノコ
セット内容穴径20mm変更リング
粒度(ダイヤ)80
幅(mm)(電着)4
適合材樹脂製品
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤモンドを小径のステンレス線に電着した商品です。電着ダイヤモンド糸で自由に曲がります。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
長さ(mm)300
外径(Φmm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材樹脂
電着シートの為、作業性、耐久性に富んでいます。手のひらにピッタリフィットする弾性スポンジシート付き。
サイズ(mm)50×100×25
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。
ガラス彫刻に最適です。
彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付きの為、シートの交換がワンタッチでできます。ホルダーとシートは別売りです。豊富な粒度をご用意しています。平面・曲面の研削・研磨にご使用いただけます。
サイズ(mm)50×150
RoHS指令(10物質対応)対応
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。
寸法(mm)30×100
メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。
中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25
厚さ(mm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ねじ径M10
外径(Φmm)38
対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
内径(Φmm)20
適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
基材は極薄銅合金を使用し、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。
2018年トラスコ掲載ページ5 1011
用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。
長さ(mm)100
幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1278
力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断
仕様乾式
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等
RoHS指令(10物質対応)対応
布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
入数1
電着ダイヤでキレイに切断!
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
厚さ(mm)2
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
厚さ(mm)1
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ