質量(kg)約0.48
端子形状-
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)-10~40
消費電力(VA)22
音量(dB)1m離れて約90
耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85
材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
仕様振動板式の電磁式
エスコ品番EA940DD-2
型式AZ12N
定格電圧(V)AC200~220
吹鳴時間定格5分間
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)90
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 6Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 9mm高さ = 4.5mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12Vサウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
RS Pro 16 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続このピエゾブザーは、 94 dB の高サウンド出力を誇り、連続音を発生します。電気機器や回路のサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーの丸形ハウジングは黒色の Noryl 素材製で、洗浄可能で耐衝撃性に優れています。周波数範囲が 2000 Hz → 2.6 kHz で内部回路を備えたこの製品は、 DC 電流で動作できます。ブザーは基板に直接取り付けることができ、ウエーブはんだ付け可能で量産用途にも対応しています。 信頼の RS Pro シリーズに属するこのブザーは、メーカーの厳しい品質と安全基準を満たしています。-30 → +70℃ の温度範囲で使用でき、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点磁気ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB スルーホール取り付け 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流は 35 mA です 周波数範囲: 2 kHz ~ 2.6 kHz 最小供給電圧: 8 V ( DC ) 最大供給電圧: 16 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 8V acサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
周波数共振:2300Hz(±300Hz)
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 2V acサウンドレベル = 91dBドライブタイプ = 外部直径 = 12mm高さ = 8.5mm寸法 = 12 x 8.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 35mA
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )
保護構造IP30(前面部)
取付寸法(mm)Φ22/25兼用
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.24MB)
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 8V最大供給電圧 = 15Vサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 6.5mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.4kHz供給電流 = 40mA
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 8V●最大供給電圧: 15V●サウンドレベル: 94dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 6.5mm●寸法: 12.8×12.8×6.5mm●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2.4kHz●供給電流: 40mA●角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 基板実装●最小供給電圧: 3V dc●最大供給電圧: 12V dc●サウンドレベル: 92dB●ドライブタイプ: 外部●直径: 16mm●高さ: 14mm●寸法: 16×14mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●供給電流: 50mA●丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 4V ac最大供給電圧 = 7V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2.4V最大供給電圧 = 4.5Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部高さ = 2.5mm寸法 = 10.5 x 10.4 x 2.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 110mA丸形SMT磁気トランスデューサ
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 78dBドライブタイプ = 外部高さ = 3mm寸法 = 5 x 5 x 3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
実装タイプ = フランジマウント。最小供給電圧 = 9V dc。最大供給電圧 = 15V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。高さ = 15.5mm。寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。最大周波数 = 0.5kHz。最小周波数 = 300Hz。。RS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz供給電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 5V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部高さ = 3mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +75℃供給電流 = 90mARS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 4V最大供給電圧 = 7Vサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 10mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.7kHz最小周波数 = 2100Hz
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V最大供給電圧 = 5Vサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部高さ = 4mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz供給電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 4V最大供給電圧 = 7Vサウンドレベル = 87dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 9.6mm高さ = 5mm寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.7kHz最小周波数 = 2100HzRS PRO V16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V最大供給電圧 = 8Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続高さ = 6.5mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz供給電流 = 40mA
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 2V。最大供給電圧 = 4V。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 外部。高さ = 2.5mm。寸法 = 5 x 5 x 2.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 4kHz。供給電流 = 110mA。。角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 7V最大供給電圧 = 15Vサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部高さ = 1.9mm寸法 = 5 x 5 x 1.9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部高さ = 2.5mm寸法 = 5 x 5 x 2.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-24
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
。金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-25
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード
1
2
次へ