8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品) 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~105 引張強度10MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度30MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度4.0MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品) 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~105 引張強度10MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。 長さ(mm)300+6/-0 幅(mm)300+6/-0 熱伝導率(W/mk)1.4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)