フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
ハサミでカットして使用することができます。
仕様0.6mm厚タイプ
材質ポリエステル・銅・ニッケル
幅(mm)1050
定尺(m)1
表面抵抗値(Ω)0.03
アズワン品番3-4889-12
シールド効果95dB(100MHz)
1本
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
ハサミでカットして使用することができます。
性能シールド:88dB(100MHz)
材質ポリエステル・銅・ニッケル
幅(mm)1260
定尺(m)50
表面抵抗値(Ω)0.03
アズワン品番3-4889-11
1枚(1m)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
寸法(mm)1000×1000
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)0.03
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)
長さ(mm)297±1
幅(mm)210±1
使用温度範囲-25~105
引張強度10MPa以上
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)11
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム
表面抵抗(Ω)5×106以下
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。
長さ(mm)297±1
幅(mm)210±1
使用温度範囲-25~90
引張強度30MPa以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)0.1
サイズ1070mm×1m
アズワン品番65-0597-58
シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)
長さ(mm)297±1
幅(mm)210±1
使用温度範囲-25~105
引張強度10MPa以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード