35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)320 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー 極数接地形2P 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R8-5、R14-5 電線接続方式圧着端子式
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)18 寸法L(mm)99 適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心) 適合プラグR342 トラスコ品番442-9443
1個
5,998 税込6,598
欠品中

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム 形状引掛タイプ ブラック 種類ボディ 定格2P・30A・250V 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 接続方式圧着端子式 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 アズワン品番4-506-01 差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー/L型 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)30/41 材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
1箱(50個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状引掛形 備考プラカバー/L型 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)230 寸法A(Φmm)66.5 寸法B(mm)103.5 寸法C(Φmm)16.5~18.5 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6907 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 定格電圧(V)250 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
748 税込823
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 定格電流(A)30 適合電線(mm2)国内用: 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)177 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)160.6 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V 仕様防水/○ 質量(g)235 適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0 トラスコ品番328-1493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)59.4 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 相数三相 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)