176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-514
1個
9,860 税込10,846
当日出荷

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-524
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-503
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-512
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-522
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-506
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-501
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-521
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-511
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-516
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-523
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-515
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-513
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

くい込まない、ねじれない、もつれない。積み重ね可能。
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に 適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯) トラスコ品番767-3116 材質スチール 幅(mm)716 質量(kg)58 高さ(mm)492 奥行(mm)315 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.7 モーター出力(W)単相750
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管に トラスコ品番402-3969 材質スチール 幅(mm)500 直径(Φmm)440 高さ(mm)240 奥行(mm)460 収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等 最大荷重(kg)収納時:40
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1 適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m) フレーム(mm)300×560×220 リール内径(Φmm)220×150 リール径(Φmm)480
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。 規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV)) 試験電圧1500V
1巻
9,198 税込10,118
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ) アズワン品番65-3887-05
1台
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×15.1×7.7 オレンジ 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-89 差込み線数(本)3 入数25
1パック(25個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×10.8×7.7 イエロー 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-88 差込み線数(本)2 入数30
1パック(30個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×19.4×7.7 クリア 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-90 差込み線数(本)4 入数20
1パック(20個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)