234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライス
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に 全長(mm)25 材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン 乳白 電線抱合範囲AWG(#)16-14 内寸(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1箱(100個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブSP-026 仕様0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、防錆 使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下 適合スリーブSP-016 仕様0.5~1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様0.5~2.0sq 材質黄銅、防錆 質量(g)74 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
3,498 税込3,848
7日以内出荷