柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
色白、赤、黒
材質耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)1.0×3.0
耐熱温度(℃)80
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)10/0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75
導体単線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-21
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
色灰
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
ケーブル長(m)10
電線仕様VCTF0.3-3C
仕上外径(Φmm)1.6
1本
¥600
税込¥660
当日出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
芯数(C)3
素線径(mm)【導体】0.450±0.01
各種認証JIS、電気用品安全法
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色黒
区分屋内専用
仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)350
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離
タイプ本体
製品質量(g)400
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55
線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離
適合本体SFDK-VASTR
タイプ替刃
線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁体厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
色灰
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1500
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)5.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)3.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)3.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連キーワード
1
2
3
4
次へ