20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
16,980 税込18,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。
用途バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係 トラスコ品番439-9382 セット内容- 材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン) 幅(mm)100 クリア 高さ(mm)100 質量(g)88 奥行(mm)93 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96 アズワン品番8-6896-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形) 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 機能スイッチスペース付 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P2010 直流高電圧プローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブ
エコ商品
2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現
仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g 付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909) 適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261 測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

栃木屋南京錠
エコ商品
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)