20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)800 材質高密度ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290 使用流体水、洗剤等 耐熱温度(℃)90 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤金属興業ミッテ 霧吹き
ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き
材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン 型式手持ち式 寸法(mm)108×80×182 容量(mL)300 種類手動
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500 材質PE 危険物の類別非危険物
1本
689 税込758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子式スプレー 透明 モノタロウ 動画あり
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200 材質(内容器)PET樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き
材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン 型式手持ち式 寸法(mm)107×55×204 容量(mL)280 種類手動
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー ノズル口径(Φmm)外径6、内径4 エアー取付口G1/4 材質(本体)ポリオキシメチレン 耐熱性-40℃~+60℃ 最大使用圧力(MPa)1.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷