1パック
¥209
税込¥230
当日出荷
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
色青色
仕様青色
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付け方法粘着シール、貼付タイプ
表示内容OPEN VOID
2018年トラスコ掲載ページ6 2133
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥139
税込¥153
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色青
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
用途フロア誘導シール(店舗用)。レジやATMに並ぶお客様を誘導するフロアシールです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
色青
タイプシールプラグ
シリーズMicro Timer II
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
タイプ = シールプラグ。シリーズ = Micro Timer II。色 = 青。TE Connectivity HDSCS MCP 1.5K 単線ワイヤシール / シーリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
食品業界向けシールチェック剤です。
従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。
溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。
鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。
食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状水溶性
1本(220mL×6本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。
外側にはる場合はコーティングをしてください。
レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。
このシールは極薄の素材を使用しています。
粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。
ピンセットをご利用してください。
1枚
¥829
税込¥912
4日以内出荷
使い捨てシールで、管理・消毒の手間が省けます。
目立つデザインで来院者が一目で識別が出来ます。
ボールペンやスタンプが使用出来ます。
色青
規格鳥
1袋(1000枚)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
「税込価格」表示ができるタイプです。
材質上質タック紙
質量(g)40
文字税込 \入り
シートサイズ(mm)148×100
紙厚(mm)0.13
食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
使用温度範囲(℃)0~80
外観青色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(320mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様タイプ:ワイヤシール●コネクタタイプ:自動車●コンタクト数:1●素材:シリコーンゴム●色:青●シリーズ番号:35903
RoHS指令(10物質対応)対応
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。
外側にはる場合はコーティングをしてください。
レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。
このシールは極薄の素材を使用しています。
粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。
ピンセットをご利用してください。
1枚
¥829
税込¥912
翌日出荷
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
再生紙使用マーク適合
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。矢印・丸型・靴の3種類のセットで、お店の形状に合わせ様々な貼り方が可能です。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
セット内容矢印(200×800mm)2枚+丸型(Φ300mm)1枚+靴(約200mm角)3枚
色青
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-10
材質PBT
長さ(mm)100
色青
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.1
全高(mm)60
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
寸法(mm)約200角
色青
1枚
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L
材質PBT
色青
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)1
全高(mm)145
毛丈(mm)100
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
色青
寸法(Φmm)300
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が動いて欲しい方向に合わせて貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
寸法(mm)200×800
色青
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。
基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。
弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示
見出し表示
サイズA4
色青
仕様72片×16シート入(1,152片入)
基材古紙パルプ配合率100%再生紙
エコマーク認定認定
粘着剤離解性粘着剤(アクリル系)
ラベルサイズ(mm)23×29
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、カラーレーザー
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
¥799
税込¥879
当日出荷
エスコ品番EA979LC-100L
材質PBT
長さ(mm)1000
色青
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
全高(mm)85
毛丈(mm)50
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA979LE-100
材質PBT
長さ(mm)1000
色青
取付ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)1
全高(mm)125
毛丈(mm)80
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50
材質PBT
長さ(mm)500
色青
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.5
全高(mm)60
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ