メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
生地綿100%
使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
用途一般作業全般に。
色ネイビー
サイズフリー
トラスコ品番855-6229
材質綿100%
質量(g)56.7
2018年トラスコ掲載ページ6 0446
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
水や汚れをはじき、洗濯してもすぐ乾く
抜群の速乾性を有し、水や汚れをはじく撥水加工を施したソフトツイル素材を使ったキャップ。ブルゾンやシャツ、スラックスと同じ6色展開で、統一感あふれるワークスタイルにまとめ上げることができます
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
速乾性抜群
撥水加工
帯電防止素材
サイズフリー
材質ソフトツイル
混率(%)綿60、ポリエステル40
機能撥水、速乾、帯電防止
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
材質不織布
寸法(mm)Φ450~600×300
プリータⅢ素材を使用したフード。
頬部分マスク用マジック付。
後頭部マジック調節。
材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。
後部はゴムによって調節可能です。
混率(%)ポリエステル:65、綿:35
生地TCツイル
材質ポリエステル、綿
サイズフリー
機能後ろ部ゴム調整可
頭囲(cm)57.5
サイズフリー
材質ポリエステル
混率(%)ポリエステル95、綿5
生地格子和柄
キラキラ目立つおしゃれな帽子
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)約210×270×100
形態包装:無
頭囲(cm)約54
抗菌の帽子用ゴムです。かわいいフリルのついた帽子ゴムです。
用途帽子用ゴム。
寸法(m)巻き:3
伸長率(%)250
太さ(mm)6
色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。
メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。
9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー
機能通気性
頭囲(cm)57~60
気になる汗を吸収し、すばやく乾かすワークススポーツギア!物流や倉庫業から、サービス業や介護までコーディネートキャップとして幅広く活用!
頭囲(cm)56~59
生地性能吸汗速乾
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
豊富なカラーがうれしい51色展開
衣類や帽子につける識別用のリボン。
接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。
ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。
接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。
耐荷重(kg)2
用途作業用ヘルメットや布帽子に
幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500
高さ(mm)(最小)190、(最大)280
材質綿
質量(g)約35
ダンスにぴったりなカラフルな帽子!
セット内容本体×1
材質PP80%、ポリエステル20%
質量(g)38
寸法(Φ×mm)260×約110
もじゃもじゃ楽しい!つなげて楽しい!新感覚ブロック!もじゃぴたブロックは、どこからでも簡単につなげられるユニークなもじゃもじゃブロックです。緑、黄、赤、青、橙の5色の約100ピースを使って作品づくりを楽しめます。目・鼻、メガネや帽子などのパーツも付属しているので、人や動物、面白いキャラクターまで自由自在に作れます。子どもから大人まで楽しめる、新しいブロックです。
セット内容ブロック約100ピース 5色組(青・赤・黄・オレンジ・緑)、プラ製パーツ×36
材質PE、PP
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)1ピース:Φ20
1個
¥400
税込¥440
5日以内出荷
高級感と清潔感を演出する使い捨て紙帽子。頭上部は不織布なので通気性抜群です。アジャスター機能付きでサイズ調整可能。フリーサイズ。
寸法(mm)650×200
布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。後部のダイヤルを回して好みの硬さに固定して下さい。
形状防災面
質量(g)190
金具後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールドアクリル球面カーブシールド(520シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:250×320×2元厚
適合バンド青色プラスチックバンド(Vバンド)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
プリータⅢ素材を使用したフード。
後頭部マジック調節。
清浄度クラス1000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3~0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
材質SCX×ヘパクロス
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
白系の布(Tシャツ、エコバッグ、キャンバス地のシューズ、帽子など)に描けます。
耐水性・耐光性に優れ、にじみにくく、洗濯しても色あせしにくいのが特長。
アイロンは必要ありません。CEマーク付き。
用途白系布地への描画等
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
色数6
線の太さ中字
線幅(mm)2.5
インク水性顔料(中綿式)
寸法(幅W×長さL)(mm)16×142
プリータⅣ素材を使用したフード。バイオクリーンルームのグレードC以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス10000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
質量(g)60
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズF
タイプ名入れ不可
頭囲(cm)56~59
生地メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
両縁テーパー構造で段差を抑えます。厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様両端テーパー構造
材質(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)約1
文字内容フォークリフト
取付方式テープタイプ
長さ(m)30
蝶ネクタイはゴム付きだから着脱簡単!
セット内容蝶ネクタイ×1、ハット×1
材質PE、PVC、スポンジ
寸法(mm)帽子:約210×270×100、ネクタイ:約180×110
カメラ内で人の顔や衣服の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した「AI人物属性識別アプリケーション」
AI人物属性識別
人の顔や衣服の特徴を抽出し、性別、年齢、衣服の色などの有用なカテゴリに分類します。
「マルチAI ソフトウェア」との連携で、人物属性情報を基に人物の検知や検索が可能です。
仕様(性別)男性・女性、(年齢) 0-10 / 11-20 / 21-60 / 61以上、(マスク)あり/なし、(髪型)長髪 / 短髪 / 帽子、(髪色)5色( 黒 / 茶 / 白 / 灰 / 金)、(サングラス)あり / なし、(髭)あり / なし、(トップス 種類)長袖 / 半袖、(トップス 色)11色( 黒 / 茶 / 白 / 灰 / 緑 / 赤 / 青 / 黄 / オレンジ / 紫 / ピンク)、(ボトムス 種類)短い / 長い、(最大同時検出数)20、(検知サイズ(幅)) 最小 : 30 pixel、推奨100 pixel 以上※性別/サングラス/マスク : 顔検出時のみ、年齢/髭 : 顔検出時、かつマスク非着用時のみ、(照度)最小 10 lux ※性別と年齢解析には50 lux以上推奨、(マスクエリア設定) 最大8箇所(多角形)
俯角0°~45°
適合カメラAIネットワークカメラ(全方位カメラ除く)
1式
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
関連キーワード