262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候 種別水性塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他便利なスポイト容器入り 内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称メチレンブルー二水和物 等級一級 化学式C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%)95 化学組成C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番89-0065-41 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量355.88 CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
用途凹み面削りに使用します 材質青紙1号+錬鉄 サイズ5寸 刃長(mm)96 刃幅(mm)42 材質(台)白樫 台厚(mm)32 台の幅(mm)58 刃先幅寸法(mm)39 関連資料(0.5MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ7寸 刃長(mm)75 刃幅(mm)48 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)44 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ4寸5分 刃長(mm)96 刃幅(mm)36 材質(台)白樫 台厚(mm)32 台の幅(mm)52 刃先幅寸法(mm)33 関連資料(0.5MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途曲線削りに使用 材質青紙1号+錬鉄 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。
材質青紙1号+錬鉄 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立金属製青紙1号に錬鉄(ジョストン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ8寸 刃長(mm)85 刃幅(mm)55 材質(台)白樫 台厚(mm)30 台の幅(mm)72 刃先幅寸法(mm)48 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青紙1号+錬鉄 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ8寸 材質(台)白樫 台厚(mm)33 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。角隅のキワや部材の段欠きに最適です
材質青紙1号+錬鉄 サイズ7寸 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ7寸 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青紙1号+錬鉄 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 標準塗布量(g/m2)60~80 乾燥時間(時間)1以上 希釈剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A)10 接点構成1C 消費電流(mA)46(コイル) コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途凹み面削りに使用します 材質青紙1号+錬鉄 刃長(mm)98 材質(台)白樫 台厚(mm)35 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ8寸 刃長(mm)98 材質(台)白樫 台厚(mm)33 関連資料(0.5MB)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。導突鉋は平鉋をキワ鉋のように斜め仕込みにしてあり、刃の傾斜がキワ鉋とは逆になっています。刃先の抜けが良く、木材の端が欠けにくく作業性が良いのが特徴です。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ7寸 刃長(mm)72 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏出し不要鉋。左右の脚がなく、鉋のカイサキから刃先にかけて緩やかなR加工を施していますので、プロでも難しい裏出し作業が必要ありません。熱処理特性・耐摩耗性を改善した青紙1号鋼と錬鉄を鍛接・鍛造しています。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

日立金属製青紙1号を鍛鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉋と同じ青紙1号鍛造古鋼を使い、粘りが強く、永切れする小刀に仕上げました。
材質青紙1号鍛造古鋼 刃幅(mm)21 関連資料(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立金属製青紙1号に錬鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。鉋台は普通口仕様ですが、オールラウンドに使える仕上げ鉋です。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地金は極軟鉄ですが、青紙1号を使用しているので、中仕上げから仕上げに使え、使いやすさとコストを追求した鉋です。鍛接、鍛造鉋をよりお買い求めやすくしました。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和二十年代に初代常三郎が特注で規格した一分厚の鋼。鍛造して延ばすために不純物が抜け、粘りが増し研ぎやすく永切れする逸品。木肌の光沢も良く、鉋としてのバランスが良い理想的な仕事鉋です。
材質青紙1号鍛造古鋼 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)