オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定
テープ文字色青
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
色青
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
引張強度(N/25mm)165
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。
適合材金属一般
RoHS指令(10物質対応)対応
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
再生紙使用マーク適合
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
1パック
¥209
税込¥230
当日出荷
材質LDPE
色ブルー
高さ(mm)450
短辺(mm)290
長辺(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番184-1835
材質本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
厚さ(mm)0.25
色青
質量(g)20
取付方式安全ピン
縦(mm)120
横(mm)30
表示内容無地
質量(g/枚)2
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質LDPE
色ブルー
高さ(mm)705
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
極太繊維を使用しているので、頑固なゴミを掃くのに最適です。
用途床にへばりついた残渣を取り除くのに。
トラスコ品番502-6269
材質毛:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリエチレン
長さ(mm)870
幅(mm)230
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
インク色青
商品タイプ交換用リフィル
適合トラディオ プラマン(TRJ50)
線幅(mm)0.4~0.7
インク水性
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ細字
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE
色ブルー
高さ(mm)700
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
食品取扱現場で大活躍!
異物混入対策に
色青半透明
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
インク色青
商品タイプ本体
インク水性
先端ボール径(mm)0.4~0.7
方式キャップ式
RoHS指令(10物質対応)対応
色数単色
色(軸)茶
入数(本)1
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-15~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性
1巻
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
幅(mm)10
全長(mm)220
品番8021-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色青
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色青
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。
[ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ]
コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。
キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等
使用温度範囲(℃)0~80
材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
通常粘着、弱粘着の2種類の粘着力から現場、シューズに合った仕様をお選び頂けます。通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します。比較的汚れの多い現場で採用実績が多数あります。溝のある靴底に適しています。
用途靴底の除塵、異物混入防止対策。工場内一般環境、クリーンルーム出入口
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
幅(mm)600
厚さ(mm)1.5、フィルム:0.045
色青
入数(枚)シート:30
箱入数(シート)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ