98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア 静電ブラシ
静電気を抑えながら、ほこりなどをスムーズに取り除くことができます。 水洗い可能で繰り返し使用できます。
材質(柄)プラスチック、(ブラシ部)ナイロン 表面抵抗値(Ω)(ブラシ部)109~10/□、(柄部)104/□
1箱(10本)
7,237 税込7,961
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145 毛先幅(mm)135×30 材質(毛)導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

ハリケーン静電ブラシ
エコ商品
防静電気ブラシです。
用途静電気対策 材質(本体)プラスチック 材質(ブラシ部)ナイロン(カーボン入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 トラスコ品番369-2015 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン 全長(mm)139 毛丈(mm)18 ブラシ長(mm)7
1本
739 税込813
当日出荷

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm)0.07 材質(毛)有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,270 税込3,597
翌々日出荷

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
線径(Φmm)0.3 材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合) 導電性1.3×104Ω・cm
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)24 材質(ブラシ部)豚毛 行数8列16行 材質(ハンドル)堅木 ハンドル寸法(mm)45×115 アズワン品番64-2193-76 ブラシ寸法(mm)37×106
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

全長(mm)200 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)馬毛 行数3行 アズワン品番64-7815-77 ブラシ寸法(mm)7×35
1本
670 税込737
翌日出荷

1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

全長(mm)200 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)豚毛 行数3行7列 アズワン品番64-7815-78
1本
445 税込490
翌日出荷


力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)馬毛 行数3行 材質(ハンドル)合板 アズワン品番64-2193-75 ブラシ寸法(mm)6.4×32
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)豚毛 行数3行 材質(ハンドル)合板 アズワン品番64-2193-74 ブラシ寸法(mm)6.4×32
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000 毛丈(mm)35 仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm TGK品番553-25-11-05 型式STAC404
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)24 材質(ブラシ部)馬毛 行数8列16行 材質(ハンドル)堅木 ハンドル寸法(mm)45×115 アズワン品番64-2193-77 ブラシ寸法(mm)37×106
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

寸法(mm)28.5×350 毛丈(mm)25.4 材質(ブラシ部)豚毛 行数4行 アズワン品番64-7815-79 ブラシ寸法(mm)19.5×140
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

一方はフラットで他方はテーパーです。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)130(ハンドルのみ:114) エスコ品番EA109AM-2 寸法・サイズ(mm)ハンドル:Φ9.5 毛丈(mm)6.4×4.8 材質(ハンドル)ステンレス
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

2014年秋発売の静電防止ブラシの折りたたみタイプ。静電除去メーカー比3倍。
仕様●パッケージサイズ:150×80×54mm●重量:59g アズワン品番65-8922-12
1個
799 税込879
7日以内出荷

全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)ブラシ:6.4×32 毛丈(mm)11 仕様3列7行 エスコ品番EA109AR-6 材質(ブラシ部)豚毛(ハード) 材質(柄部)合板材
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

寸法・サイズ(mm)ハンドル:57×180ブラシ:48×168 毛丈(mm)19 仕様6列19行 エスコ品番EA109AV-31 質量(g)200 材質(ブラシ部)豚毛 材質(ハンドル)木製
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。 全長(mm)225 ブラシ長(mm)75 毛丈(mm)14 トラスコ品番287-4121 材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3) 質量(g)50 タイプ先曲りJ 線径(Φmm)0.3 材質(毛)静電除去ナイロン SC 毛幅(mm)4
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

製品表面の異物やほこりの除去に適しています。
材質ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
軸径(Φmm)3.00 毛材静電防止材入ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1403
1セット(5本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
材質(毛)導電繊維製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(mm)5 トラスコ品番476-9449 幅(mm)8 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)52 毛材静電防止材入ナイロン
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・旅客機の座席シートにも採用されている除電効果の高い繊維を配列した静電防止ブラシです。・シリコーン含有のブラシなので、髪通りもよりスムーズになります。
材質毛/熱可塑性ポリエステルエラストマー・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)4.6×3.3×15.5 ピンク
1個
878 税込966
5日以内出荷

フェザータッチで傷が付きにくいです。カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。
仕様導電繊維名称: アモルファス繊維、導電繊維仕様: 間隔/P10、太さ/20μm×45本 付属品アース線(2m)×1本 長さ(mm)(導電繊維)100 寸法(mm)(プレート) 300×10×0.8 耐熱性(導電繊維) 500 抵抗値(導電繊維) 10^-4 アズワン品番4-2753-01 除去率(%)アース線無し/74、アース線セット時/92(先端接触で約99%除電)
1箱(5本)
45,980 税込50,578
10日以内出荷