2,436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス 質量(g)約38 コードなし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108 材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥する季節に大活躍! 静電気を軽減する便利なアイテム! 様々な生活の中で発生する静電気を和らげます。 コンパクトで持ち運びしやすいキーホルダータイプ。 静電気を吸収して発光。
セット内容本体x1 材質銅メッキ、ポリカーボネート 寸法(Φmm)9×55(キーホルダー部分含まず) 包装形態PP袋入り
1個
446 税込491
当日出荷

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)80×75
1枚
849 税込934
当日出荷

除電ロープ/ノレン アズワン 動画あり
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
1個ほか
19,600 税込21,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200 質量(g)7.8 コードなし アズワン品番64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値1MΩ(±5%) 質量(g)30 バンド幅(mm)20 コードあり
1個
499 税込549
当日出荷

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g)20 コードなし バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ サイズ(mm)200×1100 厚さ(g/m2)60
1個
999 税込1,099
当日出荷

対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。 材質(粘着剤)アクリル系粘着剤 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)40以下推奨 基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー 表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□ 剥離紙なし 入数1巻
1巻
3,330 税込3,663
欠品中

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm)1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69 厚さ(mm)3 材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω)109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 表面抵抗値(Ω)10×109~10
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包 厚さ(mm)10 長さ(mm)320 構成3層 材質ポリエチレン(PE) 表面抵抗値(Ω)1011
1セット(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10枚)
619 税込681
当日出荷

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 仕様抗菌仕様 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm)1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
1袋(100枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。 長さ(m)1 材質アクリル100% 厚さ(mm)2±0.5 表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
929 税込1,022
当日出荷

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(75mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)