43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OA機器の清掃に便利なクロス。導電繊維とマイクロファイバーを編みこんだクロスで、細部の拭き取り清掃と静電気除去を一度に実現します。
材質ナイロン・ポリエステル・導電繊維 寸法(mm)約500×315 トラスコ品番381-7202 質量(g)約50
1枚
2,098 税込2,308
欠品中

デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。 シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去 ウエスで拭き取れないホコリの除去 エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去 1枚の寸法(mm)175×235 トラスコ品番756-5933 厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

三菱ケミカルが開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。 拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。 アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れをふき取る効果があります。
用途フィルム・プラスチック・ゴム・紙などで発生する静電気の除去。 人体帯電の軽減。 液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取り。 厚さ(mm)1.2 材質アクリル78%、ポリエステル22%
1袋(5枚)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様導電繊維とマイクロファイバーを編み込んだクロスで、細部の拭き取り清掃と静電気除去を同時に行えます。 材質ナイロン、ポリエステル、導電繊維 サイズ500×315mm
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

DCクロス エクシール 動画あり
エクシールDCクロス
髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。 ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。
グリーン
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホコリがたまる原因静電気を除去。さっと拭くだけ。ホコリがたまりやすい家電のお掃除に。
材質クロス:ポリエステル・ナイロン・導電性繊維 高さ(mm)2 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×155
1枚
319 税込351
5日以内出荷

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性繊維を織り込んだマイクロファイバークロス。液晶パネルのホコリ・静電気を除去、再付着も抑制!
用途液晶パネル用 材質ポリエステル・複合繊維・ナイロン ブルー 寸法(縦×横)(mm)約185×115 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
5日以内出荷

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000 アズワン品番61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個 質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170 使用範囲(mm)150~900程度 消費電流(mA)900(max) 最大風量(m3/min)2.5 イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 アズワン品番64-1210-83 入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。 質量(g)27 シートサイズ(mm)290×290
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除塵を同時に行います。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
材質極細繊維不織布 寸法(mm)500×1000 アズワン品番1-8906-03
1袋(1枚)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに 家具、家電、漆器、ガラス器などに 材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー 幅(mm)158 厚さ(mm)10 全長(mm)200 サイズフリー 入数(双)1
1双
1,900 税込2,090
翌日出荷

注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
1枚ほか
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。帯電防止繊維入りのブラシがほこりと同時に機器表面の静電気も除去し、ほこりをつきにくくします。クロス側に除電性能はありません。角度がついた45度設計のクロスでスマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができます。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
その他除電タイプ 材質柄:ABS、毛材:帯電防止繊維・ポリエステル、クロス:ナイロン・ポリエステル ブラック 質量(g)19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 質量(kg)約8 ケーブル長(m)(電源)約2.3 オゾン発生量0.02ppm以下 消費電流(A)1 最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz) ファンスピード無段階可変可能 入力電源AC100V 50/60Hz 放電電極針ステンレス 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
用途静電気除去、帯電防止 材質ポリエステル シートサイズ(mm)430×220
1袋(12枚)
8,298 税込9,128
4日以内出荷

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×1200 フィルム厚さ(μm)50 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50 トラスコ品番753-8731 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。
用途万能タイプ 寸法(mm)315×500
1袋(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首回りがシリコンのカットクロス。特殊コーティングにより、静電気除去。水や薬剤に強いテフロン加工を施しています。
袖丈(cm)75 首廻り(cm)58 前丈(cm)120 後丈(cm)90
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
用途仕上げでの汚れ、埃除去。 トラスコ品番124-9654 質量(kg)2 シートサイズ(mm)380×430 危険物の類別非危険物
1箱(12枚×15袋)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

■拭き取った汚れが見えて効果が分かる、ブラックタイプのクリーニングクロスです。 ■高性能ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用しています。 ■「0.1 デシテックス」の超極細繊維で編んだ生地を特殊加工により更に高密度化したクロスで、力をいれずに画面を拭くだけで汚れをきれいに除去できます。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間により、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりと除去します。 ■※ザヴィーナ(R)ミニマックス(R)は、KBセーレン株式会社の登録商標です。 ■ホコリの再付着を防止する帯電防止加工を施した静電気抑制タイプです。 ■水洗いできるので、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル70%、ナイロン30% 寸法(mm)230×200 ブラック タイプ静電気抑制タイプ 素材ポリエステル70%、ナイロン30%
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ サイズ(mm)200×1100 厚さ(g/m2)60
1個
999 税込1,099
当日出荷

DCクリーナー エクシール 動画あり
エクシールDCクリーナー
ダストキャッチャーの汚れがよく落ちる専用洗剤。除菌効果があり、シートもクロスも清潔に保ちます。 日頃のお手入れに加えて使用することで、製品が長持ちします。
成分界面活性剤9%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、安定化剤、防腐剤
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気の力によってゴミを吸着 長い繊維を用いた独自のパイル構造がチリやホコリをしっかりホールドします 0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適 病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています
仕様●1枚のサイズ:200×655mm●入数:1梱(100枚/巻×3巻) アズワン品番67-6667-31
1箱(3巻×100枚)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

ディスポタイプ。静電気のチカラによって、毛髪や土ぼこりから細菌レベルの微細なダストまで強力に吸着。長繊維を用いた独自のパイル構造。0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適。病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています。
1箱(130枚×3巻)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.5 接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内) 質量(kg)18
1巻
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYE02 静電気測定器 ベッセル 動画あり
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3 質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番452-2338 使用温度(℃)0~50 電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm)25±0.5 測定精度(%)±10(指示値) 応答速度1秒以内 使用湿度(%RH)80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

指紋・汚れをきれいに拭き取るだけでなく、抗菌効果や静電気除去効果もあるクリーナー液です。人体や環境にやさしいアンモニア・アルコール不使用の天然成分100%!いろいろな場所に使える大容量120mlタイプ。。アンモニア・アルコール不使用の大容量クリーナー液。指紋や汚れを強力に拭き取る、天然成分100%のクリーナー液です。アンモニア・アルコール不使用で環境にも機器にもやさしく、デリケートな製品にも安心してお使いいただけます。たっぷり使える大容量120mlタイプ。。抗菌効果と静電気除去効果。抗菌効果があり、スマートフォンやキーボード、マウスなどに効果的です。さらに静電気除去効果もあり、ホコリが付着しがちなカメラやパソコンのディスプレイや、レンズなどにも効果的です。
用途カメラ、レンズ、タブレットPC、スマートフォン、パソコン、パソコン周辺機器、机まわりなどのお掃除にお勧めです。 仕様天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)、アンモニア・アルコール不使用、静電気防止効果 付属品マイクロファイバークロス(サイズ:145×180mm) 成分クリーナー液:精製水、界面活性剤(天然成分100%)、マイクロファイバークロス:ポリエステル 容量(mL)120
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品マイクロファイバークロス入 成分精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL)30 アズワン品番64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

2191FR 【オーダー】 導電性布テープ 2191FR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け 材質基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性 粘着力(N/10mm)2.5 剥離紙シリコーン処理紙 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

ドローンのカメラレンズに最適なレンズペン。 いつも持ち歩いてレンズをきれいに保ち、クリーニングクロスでも拭きにくい小さなレンズ表面のすみずみにまで届く 『レンズペン3 マイクロプロ』が、ドローン専用パッケージで新登場。 撮影現場でも常にレンズをきれいにできます。 セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。 ヘッドスペア付きで長期間使用できる、お得なセットです。
セット内容レンズペン3マイクロプロドローン用ブラック、 専用ヘッドスペア 材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛 質量(g)約10 外寸法(Φ×L)(mm)15×95
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷