211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。 ロックダイヤル式 呼称(mm)35 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)5 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口 シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)29~43 バックセット64mm 錠前本締り錠
1セット
9,998 税込10,998
46日以内出荷

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など 仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置) シリーズUCシリーズ キー数なし
1組
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。 ロックダイヤル式 呼称(mm)35 付属品同一キー2個 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ3段 幅W×全長(mm)35×83 つる径(Φmm)5 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


セット内容2006年9月仕様変更。旧仕様品は握り玉と箱錠(D1X81)をセットで交換してください。単品の交換は不可です。新仕様品は正面から取り付け用のねじが見えます。 シルバー 適合シリーズ204浴室ドア、ロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上サンドブラスト 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷


防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

アート解錠ボタン非常用
エコ商品
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り シリーズUCシリーズ
1組
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)77.6
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)62.55
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)77.6
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)62.55
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

材質 本体:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。扉厚 38~40mm。表示なしタイプのスライドボルトでも非常解操作ができます。付属部品 非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:28~42mm。付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm。付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)78.2 幅(mm)130 高さ(mm)28
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304。パネル厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)。付属部品 非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き 長さ(mm)25 幅(mm)133 厚さ(mm)31
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

アイワ金属引戸用WCロック
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 非常解錠装置付き
材質本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト ステン 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)25
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック
エコ商品
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット 付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ バッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh 使用環境温度(℃)10~60 充電方式マイクロUSB 5V/0.5A 使用環境湿度(%)<90 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質ステンレス、ABS樹脂 バックセット70mm 種類浴室用 勝手左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロックダイヤル式 仕様4段番号可変式 ブラック
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル内開き 長さ(mm)24 幅(mm)133 厚さ(mm)51
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント 仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型) 質量(g)650 消費電力(W)2 定格電圧(V)DC100±5% 耐電圧AC1500V/1分間 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)