232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ) 質量(g)約170 電源9V乾電池(006P)×1本 イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V 動作時間(約)約30時間 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1 指示誤差(mm)±0.2
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
種類その他の変位センサ 保護構造IP67(IEC) 型式拡散反射タイプ 品名センサヘッド 材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと) 保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと) 使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)100以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間 動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン 短絡保護装備(自動復帰式)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa 付属品取扱説明書(保証書付き) 測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 電池寿命約3000回測定可能 保管温度範囲(℃)-20~55 アズワン品番64-9699-34 メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%)85以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位額、腋下(換算) バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

NC200 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下 付属品保管ケース 寸法(mm)156.7×43×47 測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g)91.5 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間1秒 機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!。非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示。食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能。約3~5cm離れて測定!。大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式。3カ月間保証書付き
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約106 電源単4形乾電池2本使用(別売) 測定範囲(℃)32~42.9 測定精度約±0.2℃ 測定時間約1秒 測定距離約3~5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15 測定値の保存32回
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。 寸法(mm)112×80×59 質量(g)118(電池含まず) 電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属) 測定方式赤外線センサー 分解能(℃)0.1 測定距離(mm)30~150 測定時間(秒)0.5 電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日) 測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100 測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
8,498 税込9,348
3日以内出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

マザーツール非接触放射温度計
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。 ※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。 日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。 ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。 本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。 体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。 大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。 アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。 非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。 セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)34~45 電圧(V)DC5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 検知時間(秒)約0.5 検出距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)約275 仕様警報しきい値:37.4℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オーストリッチインターナショナル非接触赤外線温度計(ZS)
ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。 赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。 温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。 ワンタッチで約1秒で測定。 温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。 設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。 物体の表面温度も測定可能です。 60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定 測定範囲(℃)32.0~42.9 質量(g)70 測定範囲(cm)1.5~5 電源単4乾電池×2本 寸法(mm)35×150×30 精度±0.2~±0.3
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。 300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。 熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約120 保護構造IP65 測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方 再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方 出力インピーダンス(Ω)1~4k 測定波長(μm)6.5~14.0 応答速度63%応答にて約300ms 耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 許容相対湿度(%)35~85 動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと) 許容電圧範囲電源電圧の90~110% 受光素子サーモパイル ドリフト温度/±0.4℃/℃以下
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電部に非接触で電路の位相を検出できる。被覆電線の上から安全にクリップ。センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵。活線への接続をLEDで表示。測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用
用途被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ。適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V 付属品取説、試用電池 寸法(mm)65×45×28 質量(g)195 電源LR03(単4形アルカリ電池)×2 ケーブル長(m)約1.2 方式位相検出:静電誘導方式 周波数50/60Hz 電池寿命約120時間 使用電圧範囲(V)AC75~600 回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当 適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30 関連資料ACS102_単品カタログ(0.24MB)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

非接触型検温器ですモニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定人に近寄らず検温できるため感染リスクが低い、安心簡単な初期設定で以下の条件等をカスタマイズできる。マスク有無の検知を音声発信、体表面温度の設定(例えば37.4度で設定)で、それを超える人は赤い画面に変色し警告音発信、設定以下の体表面温度であれば緑色の画面で表示などモニター部は8インチと大きく見易い大きさ自動ドアとの連携作動も可能モニターの画面の左右、上下の角度の調整も可能AI搭載で、顔認証技術が高く新型コロナ後も出勤の管理システムとして使用ができ、USBに読み込ませ、瞬間・自動でエクセルに表作成をしますスタンド型なので、建物や事務所の出入り口に置けます。
質量(kg)【スタンド型】約5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド型】300×300×1500 モニターサイズ8インチ、108W×172Hmm アズワン品番64-3939-57
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷


距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む) 機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード 最小表示単位0.1℃ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。 露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。
付属品放射温度計IR-300 材質ステンレス18-8、アルミ(測定部) 寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む) 塗装測定部分:片面黒色塗装
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷


額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能! アラート音で異常がわかる! CO2濃度測定器と温度検知器を1つに! 測定データは99件まで記録可能 測定値補正機能を搭載! カウントモード搭載! 固定式で人件費大幅カット!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)170×120×90 対象ガス二酸化炭素
1個
14,300 税込15,730
3日以内出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池) 測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります) アズワン品番64-3729-34 校正証明書一般校正
1個
70,980 税込78,078
22日以内出荷

・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定 仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED 付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚 材質(本体)プラスチック 電源(V)USB 5 本体質量(g)約250 ※バッテリー含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170 防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし) 測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 質量(g)226 電源単4電池×3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30 使用温度(℃)0~40 センサータイプ高周波方式水分センサー 測定方式高周波式 測定範囲(%)0.0~100.0 分解能0.1 機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり 使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途体温スクリーニング製品 寸法(mm)モニター:234×140×17.8 材質(本体)VC+アルミニウム合金およびその他の材料 測定範囲(℃)赤外線温度測定モジュール 使用温度(℃)-10~+60 対応OSAndroid 7.1 寸法(cm)137.94×28×21 スクリーン8 インチマルチタッチスクリーン 防水IP55
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
1台
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類その他の変位センサ 印加電圧(V)DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%)±20 出力スムーズネス0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC500V 1分間 温度抵抗±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)