239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)三角ボウシ
RoHS
穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60 砥石サイズ(mm)170×55×30 砥材炭化ケイ素質 質量(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用 穴径(Φmm)16
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
欠品中

メディアカバーマーケット面直し砥石 修正砥石 溝入り
面直し砥石で歪んだ面をきれいに修正できます。砥石の角割れ防止のため面取りを行うこともできます。溝付きのため砥泥が詰まりにくく、水洗いで簡単お手入れ!
用途【ご使用方法】。・面直し砥石と修正したい砥石を数分間水につけます。・面直し砥石の溝の入っている側で水をかけながら、修正したい研石を削ります。・終わったら水洗いしてしっかりと乾燥させます。 グレー サイズ60mmx180mmx26mm 質量(g)約500g
1個
1,998 税込2,198
欠品中

用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)32 厚さ(mm)32 軸長(mm)36 粒度60 形状P 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)25400
1本ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
欠品中

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。 軸径(Φmm)3 関連資料(0.82MB)
1本
349 税込384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コマゼン油砥石
砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石
ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度Q 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属・非金属用
1袋(50本)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大和製砥所油砥石さくら
RoHS
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 粒度120 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
当日出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番815-9954 粒度100(#) 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度S 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300
1セットほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#36 材質A 適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 関連資料(3.07MB)
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

松永トイシ油砥石朝日虎白
エコ商品、RoHS
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。 付属品無し トラスコ品番204-6389 セット内容無し 材質砥石:A(アランダム) 長さ(mm)100 幅(mm)25 粒度3000(#) 厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
RoHS
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

松永トイシ油砥石朝日虎
エコ商品、RoHS
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途中研ぎ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。 付属品無し トラスコ品番204-6376 セット内容無し 材質砥石:A(アランダム) 長さ(mm)150 幅(mm)50 粒度500(#) 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度16 厚さ(mm)2.5/3.5 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 外径(Φmm)103 適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)
多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番812-2734 形状円筒
1本
159 税込175
翌日出荷

一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA 硬度P 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15
1セット
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)