布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。
用途小物の紐通しなどに
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】小(直径6ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ中(直径7.2ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ大(直径9ミリ):約3ミリ~約4.5ミリ
材質真鍮
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに
材質真鍮
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
サイズΦ約4.2mm(ヘッド)
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
材質鉄
内径(Φmm)20
寸法(Φmm)40
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。
バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
材質本革
幅(mm)約12
全長(mm)100
入数2個入
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
紐通しの穴の補強や装飾に。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー片面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])約49.1(5)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988
材質ステンレスSUS410
サイズ160mm
質量(g)67
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に
トラスコ品番859-2923
材質スチール+ニッケルメッキ
径(Φmm)カシメ:9
使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
関連キーワード