67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かわいいうさぎ柄の「靴乾燥・脱臭剤」です。活性炭+抗菌剤を配合して靴をしっかりサポート。2連なので、今まで入らなかったお子様の小さな靴や女性の靴にはハサミでカットするとジャストフィット。また天日に干すだけで繰り返し再生できます。シリカゲルと活性炭で4大悪臭を脱臭します。
商品タイプ袋タイプ
1パック(2個)
579 税込637
翌日出荷

ニオイとジメジメ感をすっきりリセット消臭乾燥剤
用途いやな臭いを防ぐ! 湿気を吸収し、乾燥させます!
1足
739 税込813
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm)18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマサ工業ほしものびより
靴の中に入れるだけで乾きを促進します。外側布地は抗菌加工されており、細菌の増殖を防ぎます。効力が弱くなれば、乾燥させると吸湿力が復元し、繰り返し使えます。
用途靴の抗菌防臭・吸湿に。 仕様抗菌剤:第四級アンモニウム塩 成分B型シリカゲル100% アズワン品番64-6317-31
1足
699 税込769
5日以内出荷

雨や雪、汗による悪臭・カビ・型崩れなどのトラブルに役立つ靴の乾燥剤。中に入れて多くだけで湿気や雑菌から靴をガードしてくれます。天日干し、冬はストーブやこたつなどで乾かせば吸収力がよみがえり、3年以上繰り返しお使いいただけます。
1組
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品や靴・バッグなどの小さな収納空間に対応したコンパクトな乾燥剤。 収納空間内の気になる湿気やイヤなニオイがスッキリします。 活性炭配合。湿気を吸うと色が変わるおとりかえサインビーズ入り。
成分活性炭
1個(12包)
349 税込384
当日出荷

シューズ内のニオイやムレを解消します。 干しやすいストラップ付で天日干しすれば繰り返しご使用いただけます。 抗菌作用もあり衛生的です。
用途湿気たシューズの乾燥除湿消臭。 材質生地:コットン・ポリウレタン 中身:シリカゲル・ポリウレタン ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 靴の中、バッグの中など小さいサイズを生かして使用。二重不織布包装。乾きにくい長靴の乾燥やニオイを除去。 使用後のスニーカーなど靴の嫌なニオイを吸着し湿気を取り除く。 デリケートな革靴の保管にも。バッグの中に入れて持ち歩いてもかさばりません。部活バッグにも。 <使用方法>左右の靴に入れて使用。細長い形状でバッグの内ポケットに入れても。 半永久に使えるので取替え不要。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅8×奥行21×厚さ3/本
1セット(0.2L×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型 寸法(cm)21.5×10.3×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル 寸法(mm)30×130 使用の目安約10Lのスペースに2本 仕様白色不織布
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿・脱臭効果のある「シューズ用シリカゲル乾燥剤 サラリカ」です。 天日干しで再生することで、繰り返し使用できます。 使用期限目安:約6ヶ月~1年。(※温度や湿気の状態により異なります。※黄ばみが酷い場合は目詰まりをしていますので、早めの交換をしてください。)
用途シューズ用乾燥剤 材質巾着袋:綿100%、乾燥剤本体:シリカゲル、複合繊維(ポリエステル/ポリエチレン)100%、紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×180/本 使用期限約6ヶ月~1年
1セット(4個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。 効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に 成分B型シリカゲル:95%、活性炭 エスコ品番EA910ZZ-1 サイズフリー
1個
945 税込1,040
当日出荷

特殊製法の「シリカクリン」を使用した乾燥・消臭効果の高い靴用乾燥剤です。靴をすばやく乾燥、イヤなニオイを取り除きます。抗菌・防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途靴の乾燥、消臭。 トラスコ品番856-6903 材質主成分:シリカゲル、ポリエステル 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ3 1261
1足
999 税込1,099
当日出荷

液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴 成分染料、油脂、水 内容量(mL)50 液性弱酸性
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。 ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。 交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。 炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所下駄箱 商品タイプ本体 シリーズ脱臭炭 サイズ大型 アズワン品番64-1232-08 危険物の類別非危険物
1個(100g×3個)
599 税込659
当日出荷

Silicagel(シリカゲル)の力でComfort(快適)な生活を!。シリカゲルは乾燥剤として知られていますが、実は強力な脱臭能力を持つ優れた素材で、生活の様々なところで活躍するポテンシャルを秘めています。Silica Comfort(R)の商品は、こだわりぬいたシリカゲルを使用し、粒状のシリカゲルを生活の形に合うように加工し、しっかり効果が感じられるようなものになっています。通常粒の形をしているシリカゲルを様々なところで活躍できるように加工した素材が「シリテックファイバー」です。シリカゲルをそのまま通気性の良い不織布でサンドし、シリカゲルの性能を強力に発揮します。
用途靴の蒸れ、汗、湿気、ダニ、カビ、ニオイ等に悩まれている方はぜひ一度お手に取ってみてください。 材質吸湿剤:【表生地】ポリエステル【中材】シリテックファイバー(R)フレキタイプ(ポリエステル+シリカゲル)【裏生地】ラテックスフォーム ブラック サイズ(cm)フリーサイズ(男女兼用カットして使える)20.0~28.0cm 関連資料(2.92MB)
1箱(5足)
9,980 税込10,978
6日以内出荷

Silicagel(シリカゲル)の力でComfort(快適)な生活を!。シリカゲルは乾燥剤として知られていますが、実は強力な脱臭能力を持つ優れた素材で、生活の様々なところで活躍するポテンシャルを秘めています。Silica Comfort(R)の商品は、こだわりぬいたシリカゲルを使用し、粒状のシリカゲルを生活の形に合うように加工し、しっかり効果が感じられるようなものになっています。通常粒の形をしているシリカゲルを様々なところで活躍できるように加工した素材が「シリテックファイバー」です。シリカゲルをそのまま通気性の良い不織布でサンドし、シリカゲルの性能を強力に発揮します。
用途靴の蒸れ、汗、湿気、ダニ、カビ、ニオイ等に悩まれている方はぜひ一度お手に取ってみてください。 材質吸湿剤:【表生地】ポリエステル【中材】シリテックファイバー(R)フレキタイプ(ポリエステル+シリカゲル)【裏生地】ラテックスフォーム ブラック サイズ(cm)フリーサイズ(男女兼用カットして使える)20.0~28.0cm 関連資料(2.92MB)
1ケース(40足)
79,800 税込87,780
6日以内出荷

オアシスプランニング万能シリカゲルの除湿剤
靴やブーツ、下駄箱の除湿に。洋服ダンスやクローゼット、押し入れの除湿に。大事な貴重品、宝飾品、金庫内の除湿に。
1個(450g)
1,198 税込1,318
翌日出荷

現場消臭(R)は土壌由来の 天然フルボ酸 が主成分の無添加天然消臭剤です。 病原菌や腐敗菌を抑え、有用菌の増殖を活性化して悪臭の発生源を絶ち、継続的に悪臭の発生を抑えます。 現場消臭(R)は化学薬品を一切使用せずに自然抽出した天然由来のフルボ酸から作られており、食品安全規格・水質基準に適合しています。
用途作業服、ヘルメット、安全靴などに マスクの汚れや気になる臭いの消臭&除菌に 生ゴミ、廃棄食材等の保管場所に 汗をかいた衣類の洗濯前や、梅雨時の室内乾燥衣類に 釣りに行った後のクーラーボックスに ドアノブや手すり、ハンドルの消臭&除菌に 商品タイプ本体 成分フルボ酸、精製水 液性弱酸性 香り無香 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用 シリーズ脱臭炭
1箱(55g×3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。
用途靴の吸湿・消臭に。 トラスコ品番369-2000 材質ポリエステル、シリカゲル タイプ乾燥剤 縦(mm)170 横(mm)100
1足
1,200 税込1,320
当日出荷

「カビストップ」は強力乾燥剤シリカゲルと防カビ剤パラクロロメタキシレノール(PCMX)を特殊配合しワンパックした高持続性カビ防止専用剤です。「カビストップ」は乾燥剤が革製品より湿気を吸着し、防カビ剤がガス化し、カビの発生を抑制します。革靴、ブーツ、カバン、袋物、皮コート等の品質保持に役立つ「カビストップ」をぜひご利用ください。標準有効期間は5~6ヶ月です。
用途標準使用量:毛皮3袋位、ハンドバック1袋位、靴1ッ足2袋位(品物の大きさにより増減してご使用下さい。) 容量(g)5×10個
1足(10個)
629 税込692
欠品中

しめった靴がすっきり乾く! 干して繰り返し使える靴用乾燥。※脱臭剤。靴の中のシメリをすばやく吸い取り、乾燥します。 汗臭いいやなニオイを吸い取り靴の中を快適にします。 吸湿してもべとつかず、水漏れしません。 陽に干すだけで効力が回復し、繰り返し使えます。 (再生シグナル付)。 標準有効期間は開封後、約半年間~1年間。(気温、湿度の状態やニオイの吸収度合いにより、有効期限が異なります。)
用途外袋より本品を取り出し、靴の中に1袋ずつ入れて下さい。洗った靴を乾かす時は、水分をできるだけ拭き取ってから本品をご使用下さい。 材質包装:テトロン長繊維不織布 成分B型シリカゲル アズワン品番64-6317-42
1足
899 税込989
5日以内出荷

脱いだらポンと中に入れるだけ。雨に濡れた靴、いちにち履いて汗をかいた靴の中はなかなか乾きません。 シリカゲルタイプの乾燥剤です。日に干すことで繰り返し使用できます。
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷

リキッド(直液)タイプの黒色専用のスエードの補色材です。 素材の柔軟性をキープしつつ、乾燥を防ぎます。 スエードやヌバック素材のお手入れにもご使用いただけます。 ※黒色以外には使用しないで下さい。
寸法(cm)径4.6×高11 内容量(mL)100 内容量(g)約128
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。 内容量(mL)12 塗布面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

天然のバンブー(竹)から抽出したエキスを配合したクリーニングと保湿効果を与えるローションです。バンブーエキスの優れた保湿効果により、クリーニングと同時に素材に潤いを与え乾燥から守ります。環境に配慮した気化ポンプで噴射するので、室内でも使用できます。
用途クリーニング+保湿 バンブーエキス配合 主成分界面活性剤、バンブーエキス、香料 対象スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア、ムートン)、テキスタイル、靴、バッグ、ウェア、小物など 寸法(高さH×幅W)(cm)18.0×5.0
1本(200mL)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

皮革製、テキスタイル製(防水透湿素材を含む)のアウトドア用品全般に使用できるクリーナーです。素材に優しく保湿効果の高いバンブーエキスなどの天然成分を使用し、クリーニングと同時に素材に潤いを与え、乾燥から守ります。環境に配慮したミストタイプで室内でも使用できます。
用途素材に優しいアウトドア用品のクリーナー 主成分界面活性剤 バンブーエキス 対象スムースレザー 起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア) テキスタイル、アウトドア用品全般 寸法(高さH×幅W)(cm)18.0×5.0(※底面直径)
1本(200mL)
1,898 税込2,088
6日以内出荷