こんなお得な商品も!
靴紐
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ブラック
材質ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
仕様平ひも
こんなお得な商品も!
靴紐
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。
スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。)
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。
吸湿してもベタつきません。
抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。
カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル
寸法(cm)18×30.5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
除菌消臭スプレー 靴用
モノタロウ
¥749
税込¥824
足ムレの嫌な臭いを消臭します。
悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に
トラスコ品番383-1124
容量(mL)420
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
靴の上から簡単はくだけで、水・泥などから大切な靴を守ります。
深さがあるシューズカバーなので靴の中に水が入りにくい。
ファスナーと内側の扇状シートの二重防水設計がしっかりと水などの浸入を防いでくれます。
コンパクトなので常備、携帯しておけば突然の雨でも雨濡れを防止できます。
色ブラック
質量(g)片足約130
衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。
主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属
特性耐衝撃
トラスコ品番363-0901
色透明
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)-20 ~80
主成分シアノアクリレート・合成ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.002L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
¥469
税込¥516
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。
危険等級Ⅲ
原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
底が厚く破れにくいです。
アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー
材質EVA(酢酸ビニル)
エスコ品番EA355A-51
全長(mm)305
区分使い捨て
タイプロング
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
アズワン品番8-1075-01
材質PE(ポリエチレン)
区分使い捨て
タイプロング
1箱(25足)
¥8,564
税込¥9,420
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。
特性防水、撥水加工
種別シューズカバー
材質ポリエステル100(PVCラミネート)
区分繰り返し利用
タイプロング
全長(cm)約45
ガンコな泥汚れも簡単に除去できます。
用途クツ等の洗い、磨きに最適です。
材質ブラシ:ココナッツファイバー、柄:ポリプロピレン
寸法(mm)210×最大幅40
質量(g)30
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ!
臭いが少なく、作業性抜群!
従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大!
垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
用途お風呂場周りに!
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤
使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。
標準使用量シリコンゴム1m当たり10g
1本(100g)
¥739
税込¥813
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)NBR合成ゴム
標準質量(g/片足)約530(25.5cm)
機能耐油性
JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格
靴底一層底
材質(先芯)鋼鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
樹脂製の靴ベラです。ロングタイプなのであまり屈まずに使えるので快適です。
フック掛けできるようにひもを通せる穴が開いています。
用途靴の脱ぎ履き
材質ポリプロピレン
色黒
幅(cm)約4.5(最大)
全長(cm)約57
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など
色ホワイト
足幅2E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
こんなお得な商品も!
安全靴 短靴
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
靴底一層底
靴タイプ革靴
静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。
ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。
甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内
形状ローカット
色白
種類静電靴
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り
標準質量(g/片足)約172(23.5cm)
機能静電、クッション性、通気性
足幅2E
材質(先芯)なし
抵抗値(Ω)(体積)105~109
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
標準質量(g/片足)約300
材質(先芯)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
つま先を保護する樹脂先芯入り。踵が踏める2WAY仕様。4層構造でクッション性アップ。抗菌防臭加工中敷き。
材質(アッパー)8号帆布
材質(ソール)ラバー
ウィズ3E
標準質量(g)355
材質(先芯)樹脂
靴専用の除菌消臭スプレーです。
除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭
成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料
タイプ微香性
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした2層構造の発泡ポリウレタン底で軽量かつクッション性に富んだJIS規格合格の安全靴です。
用途普通作業用
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
色ブラック
足幅3E
JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1合格
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
標準質量(g/片足)約385(26cm)
機能耐油性
靴底二層底
材質(先芯)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
タイプ靴に入れるタイプ
最高温度(℃)41
平均温度(℃)35
1セット(15枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
作業靴用に最適な取替用靴紐です。
3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。
用途作業靴用として
色ブラック
材質ポリプロピレン
ひもタイプ平ひも
樹脂製の靴ベラです。
フック掛けできるようストラップ付で便利です。
用途靴の脱ぎ履き
材質ポリプロピレン
色黒
幅(cm)約4.5(最大)
全長(cm)約47
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
こんなお得な商品も!
静電靴 マジックタイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット
色ホワイト
種類静電靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
標準質量(g/片足)390
機能静電、衝撃吸収
抵抗値(Ω)(体積)105~109
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
かかとが踏めて脱ぎ履き楽々で作業できます!
屋内外両方に使えます
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約270(26.0)
足幅3E
材質(先芯)なし
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ
標準質量(g)800(26.0cm/両足)
形状ローカット
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H
材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
1988 通商産業省選定グッドデザイン商品
靴底2層底
色ブラック
足幅3E
種別短靴
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された半長靴です。
アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。
JIS規格S種合格品であらゆる現場に対応。
靴紐なしで長靴のように履きやすくなっています。
靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など
色ブラック
材質(先芯)鋼鉄
足幅3E
JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格
材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
靴タイプ半長靴
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。
柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。
甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革+メッシュ
材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材
標準質量(g/片足)400
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
高機能でありながら軽量化を実現。
靴底の接地面積が広く、優れた安定感。
ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。
異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。
着脱容易なマジック式。
色ブルー
足幅3E
材質(先芯)ワイドACM樹脂
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能軽量
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
靴底2層底
メーカー商品コード1000080
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!
たびのような作業靴
モノタロウ
¥819
税込¥901
足袋の様な履き心地!。履いた人になじむ快適シューズ!。通気性に優れています。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿混
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)280(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ