レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等
材質SPCC、SWRM、PE
質量(g)69
部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ
表面処理Cr、Ni、黒色
許容荷重(N[kgf])147[15]
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)86
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
欠品中
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)91
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)120(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)147
太さ(mm)11
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器
材質皮革
色薄茶
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni
色グレー(灰青緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
スーツケース用に開発された取手です。
握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)
質量(g)54
表面仕上げシボ加工
タキゲンコード04647
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等
材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地
質量(g)75..2
垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
バッグの2つの取っ手を1つにまとめることができます。
マグネットを使用し、時間がかからずスムーズにまとめることができます。
手や腕の負担を軽減します。
色ブラック
材質【表装】ポリエステル、PVC、EPE、マグネット
質量(g)76
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
許容荷重(N)300
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・塩化ビニール、底金・鉄
高さ(mm)10
付属品18-8ステン丸皿3.8×20mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ4×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM4(2個入り)
幅(mm)185(取っ手)
穴径(Φmm)5
横幅(mm)190
太さ(mm)20
取手取手
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
寸法a(mm)196
寸法b(mm)152
許容荷重(N[kgf])400(40)
材質(板バネ)SK5
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器
使用時はハンドルを引き出せます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(取手)塩ビ
高さ(mm)11
色グレー、ブラック(ツートンカラー)
仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)
材質(カバー)鋼
推奨ねじ木ねじ呼び5.5
取手ハンドル
材質(補強板)鋼
取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース
材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-
質量(g)23.2
垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)
RoHS指令(10物質対応)対応
50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。色によってサイズが分かれています。擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。
材質帆布生地
高さ(mm)290
性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工
用途保冷ランチバッグ
材質表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル
幅(mm)250
色グレイ
高さ(mm)250
質量(g)193
奥行(mm)160
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
材質取っ手/ポリエチレン 袋/アルミ蒸着フィルム、ポリエチレンフォーム
質量(g)70
寸法(cm)横30×縦34×マチ12
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
バスケットが買い物バッグに! 荷物が見えにくくなって安心。取手付リヤバスケット専用カバー「TN-016R」
材質本体:ポリエステル ヒモ:PP
色ブラック
適合リヤバスケット:OGK製取手付リヤバスケット(RB-037B6、RB-009B6、RB-037B2、RB-037F、RB-009B2、RB-009F等)
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
クラシカルなペーパーバッグで売り場演出。
材質紙
寸法(mm)215×110×GZ90
走行中にさっと中身を取り出せる、便利ポケット。
・トップチューブの下側に取り付けます。スマホや補給食等を入れるのに便利。
・右側のジッパーがメインの荷室用、左側のジッパーは薄めのポケットです。
・ダウンチューブに取り付けるベルトの位置は、3段階に調整可能。
・止水ジッパーを使用しているので、少しの雨なら大丈夫。ジッパーの取っ手は指を入れるだけで引っ張ることのできるタイプ。特に冬のグローブで便利です。
・予備バッテリーを入れたときに便利な、コードを通す穴があります。防水性を重視する場合は、ビニールテープなどで塞いでおいてください。
・両サイドにリフレクターテープを取り付けました。通常光るものがないところが光るので、夜間車などからの視認性は抜群です。
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
4つのポケットがついて日常品の整理に便利。ランチバッグやジム通い、レジャーに便利な保冷バッグ。サイドポケットにはボトルや傘を、前ポケットには財布やスマホの収納に。500mlペットボトル8本収納可。4層構造で保冷時間UP。水が漏れにくい裏生地ウェルダー加工(熱溶着)。容量約7L、耐荷重約6kg
材質表地・取っ手/ポリエステル・裏地/PEVA・断熱材/発泡ポリエチレン
色ブラック
高さ(mm)270
質量(g)265
縦(mm)160
横(mm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工
用途保冷ランチバッグ
材質表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル
幅(mm)190
色グレイ
高さ(mm)170
質量(g)110
奥行(mm)115
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
本体中皿ともABS強化樹脂製です。
仕切りの組替え(大・小)が自由自在。
収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
外から中身が見えます。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)
種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
関連キーワード