火造り鍛造による鍛えられた刃物です。左利きの方にも使いやすい刃の向きになっています。片刃で切れ味が良いです。
用途木の枝打ち、蒔割りなどに。
トラスコ品番127-2838
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
全長(mm)355
質量(g)580
刃長(mm)165
刃幅(mm)52
1丁
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番818-9681
材質刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)150
刃幅(mm)55
柄長さ(mm)240
爪部8×10mm角
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
片刃で切れ味が良いです。
握りやすいコブ柄です。
サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)165
刃幅(mm)52
全長(mm)350
トラスコ品番818-8041
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)505
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃長(mm)180
全長(mm)365
トラスコ品番818-8042
材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)535
柄長さ(mm)180
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。
柄長さ(mm)180
材質(柄部)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。枝打ち・薪割り用。
材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
タイプ片刃
刃幅(mm)55
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用
仕様鋼付
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)80
刃の種別両刃
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく、切れ味良く仕上げています。
用途枝打・竹割用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)36
全長(mm)390
トラスコ品番404-8911
材質刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫
質量(g)520
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)350
質量(g)720
刃長(mm)180
柄長さ(mm)180
材質(柄部)白樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)380
質量(g)830
刃長(mm)180
柄長さ(mm)180
材質(柄部)白樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)5
全長(mm)325
タイプ鍔:黒丸輪
刃長(mm)180
刃形両刃
刃幅(mm)38
表面黒
1本
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)
爪長さ(mm)約66
関連キーワード
1
2
次へ