33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SENNARI鞘付鉈
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途枝打ち・薪割り用 刃幅(mm)55 材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相田合同工場鞘付山鉈
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用。
材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木 全長(mm)348 刃長(mm)180 刃幅(mm)35 コード159-5879 アズワン品番64-8400-17
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用 全長(mm)348 刃幅(mm)35 刃長(mm)180 トラスコ品番159-5879 材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木 質量(g)420
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。 スベリ難い「コブ柄」仕様。
刃長(mm)180 全長(mm)365 仕様木鞘付き 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)620 柄長さ(mm)180 刃の種別両刃
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。切る、削る作業に便利な片刃仕様。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。 材質地金:炭素鋼S15C 刃先形状片刃 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK85
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用
用途枝打ち、薪割り用
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。 材質地金:炭素鋼S15C 刃先形状両刃 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK85
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相田合同工場鞘付鉈 ADシリーズ
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。枝打ち・薪割り用。
材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木 タイプ片刃 刃幅(mm)55
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)80 刃の種別両刃
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 180mm GSF-180-SH」の替刃です。
用途替刃式鋸の替刃。 仕様【鋸目】細目 質量(g)45 ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)180 硬度950HV(HRC67~68) 表面仕上げハードクロームメッキ 処理方法衝撃焼入 アサリ
1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

刃長(mm)180 全長(mm)365 トラスコ品番818-8042 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)535 柄長さ(mm)180
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。 全長(mm)350 質量(g)720 刃長(mm)180 柄長さ(mm)180 材質(柄部)白樫 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。 全長(mm)380 質量(g)830 刃長(mm)180 柄長さ(mm)180 材質(柄部)白樫 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。 柄長さ(mm)180 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5 全長(mm)325 タイプ鍔:黒丸輪 刃長(mm)180 刃形両刃 刃幅(mm)38 表面
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
用途林で、山で、枝打ちなどに 刃先形状片刃
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。 適合枝の太さ50mm以下 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)229×30×1 質量(g)29 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合品番【本体】NG-186
1個
599 税込659
4日以内出荷

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山作業用手造り鍛造品。作業時手を守る鍔付輪を付けた鉈。携帯用・腰木鞘付。熟練の技で鍛え上げられた鉈。頑丈かつ切れ味鋭い鉈
用途刃部が湾曲仕上げで、つるを打って切る、引いて切ることが可能で両方の作業ができます。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。携帯に便利な木鞘付。
用途みかんの剪定作業に。 材質SK-5 全長(mm)180 質量(g)180 板厚(mm)0.3 硬度HRC(刃部)52~53 刃渡り(mm)180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃
歌舞伎調和庖丁「忠舟作」シリーズ 伝統の和の心・・・それは職人のこだわり日本伝統の塗師の巧みな技と美濃独自の美濃鞘塗り仕上で職人の心意気が伝わります。焼付塗装を施された柄は見た目めも美しく、水の浸食を防ぎますので耐久性も向上します。材質:刃物/白鋼 柄部/水牛桂柄付天然木(表面焼付ウレタン塗装仕上)。水に浸したまま長時間置きますと塗装が痛む場合がございます。
材質刃材:安来白紙鋼(霞研) 柄:朴ノ木(焼付ウレタン仕上) 水牛桂付
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃
歌舞伎調和庖丁「忠舟作」シリーズ 伝統の和の心・・・それは職人のこだわり日本伝統の塗師の巧みな技と美濃独自の美濃鞘塗り仕上で職人の心意気が伝わります。焼付塗装を施された柄は見た目めも美しく、水の浸食を防ぎますので耐久性も向上します。材質:刃物/白鋼 柄部/水牛桂柄付天然木(表面焼付ウレタン塗装仕上)。水に浸したまま長時間置きますと塗装が痛む場合がございます。
材質刃材:安来白紙鋼(霞研) 柄:朴ノ木(焼付ウレタン仕上) 水牛桂付
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.75 仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5771 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)360 質量(g)203 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷