前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93
対応DC12V~48V(フリー電圧)
前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。
ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。
対応DC12V~48V
RoHS指令(10物質対応)対応
音声内容(白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。
音量(dB)(最大)93
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)Φ91×85
質量(g)約370
電流(mA)約200
音圧レベル(dB)約95
音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書配線方法(0.3MB)
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能なホーンスピーカー型の中型電子音警報器
用途フォークリフト・建機の接近警報に!
音色内蔵メロディ+アラーム16音色
定格電圧DC48V
定格出力(W)2
消費電力(W)5.5
音量(dB)0~102
保護等級IP53
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
人勧センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ
用途作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
音量調整機能を省いたローコストモデル
用途フォークリフト用前進チャイム
仕様耐雨構造
音圧レベル(dB)87(±6)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様耐雨性可
質量(g)750
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.4以下
音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5
発音体スピーカー
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5
定格電圧(V)DC12・24
使用可能温度範囲-30~80℃
音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音
音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)
使用可能電圧(V)DC11~DC32
発音体スピーカー
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
音量小(70db±5)-OFF-大(85db±5)
防塵防水性能IP66
適正電圧(V)DC12~24
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
定格電流(A)0.4以下
音圧最大90±5dB,減音80±5dB
発音体スピーカー
質量(g)700
仕様対雨
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト
仕様防水性
仕様耐雨性可
質量(g)350
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.1以下
音圧レベル(dB)90±5(断続)
音声内容ピンポン バックします
発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付
質量(g)43
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。
仕様防雨性あり
音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)
仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:シングル 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 → 48 V ac/dc 、 最大デシベル:111dB 、 直径:96 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 AE95には、防水バックパネルが付属しており、エンクロージャ内で終端処理を行えます。 防水ケーブルグランドは標準で付属します。. Moflash AE95ブザー. MoflashのAE95電気 / 機械ブザーは、低周波で貫通性の高い音声信号が必要とされる幅広い産業信号用途に適しています。 主な用途には、産業用(開始/停止時間信号など)や車載(バックアラーム / フォークリフトなど)が挙げられます。 これらのユニットは、単一段階アラームを発します。電圧が加えられると、電磁石によってダイアフラムが振動し、ユニークな音響トーンを発生します。 AE95ブザーは、必要に応じてリモートソース(制御パネル / plcなど)から振動させ、断続的な信号を発生させることもできます。. 頑丈な構造 ワイド電圧範囲 定格: 最大15分オン / 最小オフ1分 AE95-BBバックボックスと組み合わせると、2点車載固定及び防水用に最適 防塵 粉体コーティングした軟鋼ボディ 111 db出力 バックボックス付きでIP65等級(なしの場合はIP53) RoHS対応 CEマーク付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,720
税込¥28,292
7日以内出荷
関連キーワード