人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
トラスコ品番416-8127
質量(kg)7.73
高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様センサー付き音声案内セット
付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)60
電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90
使用環境屋内専用
録音時間540秒
音声圧縮形式MP3形式
再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節3段階
メモリ容量(MB)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。
録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット
使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)
寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39
電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年
録音時間約30秒
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール
トラスコ品番416-8119
質量(kg)1.07
電源単3電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。
自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100
スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)
出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
消費電力3VA以下
入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと)
音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」
音量(dB)0~85
時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。
材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄
寸法(mm)227×200×244
質量(kg)1.5
電源(V)AC100~220
消費電力(W)9
消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)
音量(dB)最大95(1m手前)
音声43種類内蔵
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)14
動作温度範囲(℃)-20~50
音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)120±10
検知距離(m)0.5~6
保護等級IP43相当
質量(kg)約7
仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。
手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。
音量調整機能付
付属品取付バイス:1個
トラスコ品番114-0436
質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)
取付方式バイス式(挟み込み固定)
電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)
配線接続プラグ 付属長:5m
機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)
検知方式パッシブインフラレッド方式
感度調整約20%~180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。
録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
音量調整機能付。
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
防雨構造。
検出方式パッシブインフラレッド方式
音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
録音時間最大約16秒
録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です!
BGMは録音済みの2曲から選べます。
声を録音して再生できます。
BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。
頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。
ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×150×82
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意
材質ABS樹脂
トラスコ品番463-3458
質量(kg)1.2
色ライトグレー
高さ(mm)450
奥行(mm)69
間口(mm)300
電源単3電池4本(付属)
録音時間約20秒(最大)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型
エスコ品番EA864CB-10
電源(V)AC100
構造防雨構造
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172
設置場所屋内・屋外用
検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様本体のみ
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて音声が聴き取りにくい場合に最適!
簡単接続・簡単設置
この商品は有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。
親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置してご利用く ださい。
電源DC12V/1A
出力定格2W、最大3W
周波数特性100Hz~12kHz
感度-42dB(マイク)
消費電流(mA)最大290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×130×51(突起部含まず/親機)、約61×24×85(突起部含まず/子機)
質量(g)約388(親機)、約84(子機)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
応答メッセージを最大4回線に頭出し再生/外出先から電話でリモコン操作可能/ネットワーク経由で音声、スケジュール変更可能。[接続方式]モジュラー接続。[データ登録]AT-1000データ入力ソフト(添付品)でデータを作成し、SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)経由またはLAN接続にて登録。
1個
¥85,000
税込¥93,500
9日以内出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)
付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)
質量(g)約110
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24
消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下
メモリーOSが推奨する環境以上
カード使用可能:DFC-30M
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量
インターフェイスUSB 2.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)
質量(g)約110
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24
消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下
メモリーOSが推奨する環境以上
カード使用可能:DFC-30M
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量
インターフェイスUSB 2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー
前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質
後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能
夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視!
信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。
フロントガラスもバックカメラも超広角
フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用
多彩な機能
サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、
タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置
付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド
材質ABS
寸法(mm)約90x50x35
質量(g)約65(スタンド除く)
電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm
解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)
LCD仕様3.0インチ
音声録音あり
ケーブル長(cm)バックカメラ:約580
メモリーカード最大128GB
取扱説明書(0.44MB)
画角(撮影)前方約150度、後方約130度
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番149-0948
全長(mm)188
材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)900
定格出力(W)10
口径(mm)225×140
色(本体)グレー
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音
本体メモリ1年分を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲30~130dB 精度±1.5dB●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●壁掛け穴4つ●電源DC5V/1A 給電方式 MicroUSB給電●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●本体材質:硬質ABS●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●重量:453g●付属品:本体、MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語●メーカ保証3か月
アズワン品番68-4065-77
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.28MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5V
セット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約126
外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)
消費電流(A)0.5
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)
出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。
材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
高警告サイレン音で緊急車両の接近を知らせる。 新型マイクSDM-12で目線を切らせないで簡単操作。※標準搭載メッセージ※。CH7:交差点に進入します。ご注意ください。CH8:ご協力ありがとうございました。
用途消防車用
仕様【音声装置内蔵】あり
付属品マイク
備考【バリアフリー】非対応
タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン
出力(W)50
対応パトリンクビークル対応
警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇・マイク手動操作 〇
適応消防車用
再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力。最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート。光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単。3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張。パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続。HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力
仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMI
セット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ
色ブラック
質量(g)208
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~70(-4F~158)
最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
出力電流(mA)1000
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~45(32F~113F)
USBポート数4
プラグタイプM
コネクタA1 - HDMI(19ピン)
コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)
対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。
仕様【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能
セット内容本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約800(バッテリー含む)
電源(V)AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ
消費電力(W)4.3
表示【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍
分解能0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×138×212(突起部含まず)
保護等級IP54相当
有効画素数320(H)×240(V)
検出器UFPA(2次元非冷却センサ)
記録媒体SDカード、SDHC対応
インターフェース【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可)
バッテリー専用バッテリパック
測定波長(μm)8~14
指示精度【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%
動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH
測定距離10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~
EMC規格CE適合(クラスA)
測定温度範囲(℃)-40~1500
バッテリー容量(mAh)2500
言語表示16言語対応
補正機能放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正
オートフォーカスあり
空間分解能(mrad)1.78
測定視野角(°)32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時
耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G)
駆動時間(時間)4
サービス分類レンタル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
RoHS
関連キーワード
1
2
3
次へ