「頬紅」の検索結果
両ほほの上にピュアな陽射したっぷりサンシャインチーク!クリアに透き通ったお陽様カラーがパステル発色!セバムパウダーが汗や皮脂を抑えて長時間淡いほほを演出。なめらかな細かい粒子で粉飛びしにくい。
用途お手持ちのブラシ、または指で適量を取り塗布してください。
まぶたにひと塗り指でぼかして理想のグラデーションアイメイク!
携帯に便利なスティックタイプ。
成分メチルトリメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリエチレン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ポリメタクリル酸メチル、マイクロクリスタリンワックス、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、オリーブ果実油、マカデミア種子油、シア脂、ヒアルロン酸Na、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、シリカ、パラフィン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、BG、水、メチコン、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、グンジョウ、黄4
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。
油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。
用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く)
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日
危険物の性状非水溶性
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
2色展開の高発色チークと繊細なパールハイライト簡単2ステップメイクで外国人少女メイクに!
用途適量をとり、お肌にムラなくのばしてください。
チーククリーナーでチーク表面をクリーニングした後、チークの表面をしっかりと浮き出た汚れを落としチーク表面を乾かします。
容量(mL)946
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
材質天然木
形状丸型
色teak grain (ayous)
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
■[しっとり仕上げ]屋内の木部、木製品の木目を生かし、しっとりした自然な風合い。■[アンティーク風&汚れの防止にも]深みのある油拭きしたようなアンティーク調に仕上がり、汚れの付着を防止します。
用途■屋内の未塗装の木部・木製品 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
色とうめい
主な用途屋内木部
塗り重ね可能時間(分)(布ふき取りまでの時間)10~30(20℃)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
使用後の手入方法用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約24時間(20℃)、約48時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
唇と頬の両方に使えるマルチアイテムです。密着力のある使用感と、鮮明な発色で多様なメイクアップ演出が可能です。いつでもどこでも持ち運び便利なかわいいミニボトルです。
用途適量をとり、お肌にムラなくのばしてください。
材質PBT樹脂
仕様洗浄機対応
全長(mm)222
色チーク
耐熱温度(℃)200
TKG品番9-1844-0601
TKG品番(2017)6-1643-0701
1セット(10膳)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ぽっと色づく乙女なほっぺを演出できます。
用途適量をブラシにとり、頬にのばします。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
すべり止め加工付きで持ち運びに便利な和風おぼん木目調の上品な和風トレイ。
お茶や食事の配膳に便利な四角い長角盆です。
木目の模様は、紀州漆器の塗り職人がひとつひとつ描いて塗り上げています。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装)
質量(g)330
加工滑り止め
寸法(cm)35.8×24.2×高さ2
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷