東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子のバンダナタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア
材質ポリエステル、綿
色ブラック
サイズフリー
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
優れた吸汗&吸水性。ほこり、直射日光から頭部や首をガード。
長さ(mm)700
幅(mm)920
材質綿
普通サイズより約15cm長いです!
しっかり長め、頭や首に巻きやすい。
綿100%でしっかり汗を吸い取ります。
質量(g)70~75
幅(cm)34
長さ(cm)100
混率(%)綿100
アタマに巻ける長さがちょうどいい!。職人だったら一枚はほしい。おしゃれなカラーバリエーション。
寸法(cm)92×33
材質綿100%
タオル素材のため、汗を取り、吸水性抜群
ほこりや直射日光から頭部、首、襟元を守る
ひたい部分に2重汗取りパットを装備
サイズフリー
材質綿100%
タオル素材で吸汗性抜群
柔らかく、肌触り最高
作業、アウトドア、レジャー等幅広くご使用になれます
材質綿100%
サイズフリー
アタマに巻ける長さがちょうどいい!。職人だったら一枚はほしい。
おしゃれなカラーバリエーション。
材質綿100%
サイズフリー
仕様後ゴム入、SR加工
種別バンダナキャップ
混率(%)ポリエステル50、綿50
生地すだれ織
性別男女兼用
頭にも巻きやすい105cmロングタイプ
サイズ(cm)34×105
気化熱作用により首筋が冷やされます。
脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。
用途屋外作業での後ろ首の日よけ。
材質ポリエステル
サイズフリー
質量(g)50
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。
厚地でソフトな風合いの綿100%。頭に巻きやすいロングタイプ。
屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に
混率(%)綿100
寸法(cm)約34×95
質量(g/枚)約70
頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。
汗をしっかり吸収します。
適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。
用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。
質量(g)204
混率(%)綿100
寸法(縦×横)(mm)340×1100
うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。
キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ポリエステル高混率でしわになりにくく利便性のある三角巾型の帽子です。シャツでよく使用されるブロード素材。ソフトな付け心地です。
用途厨房向けユニフォーム
色ホワイト
生地ブロード
性別男女兼用
サイズフリー
材質ポリエステル
混率(%)ポリエステル95、綿5
生地格子和柄
爽快メッシュ。
用途ヘルメット帽子用
材質ポリエステル(メッシュ)
使用目的吸汗
お得な5枚組セット
綿100%だから、汗を素早く吸収&肌触りも柔らかい!
長さ約100cmで頭や首にも巻きやすいロングタイプ
材質綿
寸法(cm)約34×100
四国産今治産タオル地使用。
材質タオル地
質量(g)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。
厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に
混率(%)綿100
寸法(cm)約34×85
質量(g/枚)約62
作業時等で頭にも巻きやすいロングサイズのタオルです。
幅50cm、長さ110cmの大判サイズ!
屋外作業の熱中症対策にぴったり!
用途屋外作業、水分・汗の拭きとりに、熱中症対策に
寸法(mm)約500×1100
質量(g)約165
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製で、色落ちしにくい染料定着剤であるフィックス剤を使用したタオルです。一般的なフェイスタオル(約34×80cm)よりも10cm長く、頭にも巻きやすい長さです。肩にかけて毛染めにも使えます。
色ブラック
タイプロングフェイスタオル
長さ(cm)約34×90
1セット(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード