材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用
ねじサイズM6
長さ(mm)21
材質SUS304相当
質量(g)24.3
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
先端形状剣先
穴の形状十字穴
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
寸法ds(mm)M5、P0.8
寸法L(mm)50
材質ステンレス
種類外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)5
寸法a(mm)2.6
寸法b(mm)11.5
寸法s(mm)15
寸法c(mm)3.5
関連資料(0.16MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
N値1.7
告示1460号第2号ほ
短期基準接合耐力(kN)9.2
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
関連キーワード