商品豆知識
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。
うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。
寸法(mm)110×135×150
モーターRF-510TN
LED高輝度発光ダイオード(赤)
1個
¥5,800
税込¥6,380
当日出荷
風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42
電圧(V)3
回転数(min-1[r.p.m])1050
電流(mA)20
科目理科
準拠理科小学校6年
分野物理(運動・力学・物性)
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
風の力でLEDが光る!
セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1
材質PP
寸法(mm)170×130×30
アズワン品番64-8932-29
1セット
¥837
税込¥921
当日出荷
発電帽を装着して走ることにより上部の風力発電機が発電し、発電帽に装備されたブザーとLEDが作動し、運動エネルギーが電気エネルギーに変換されたことを体感できます。
材質プラスチック(本体部・風力発電機部)
質量(g)約755
出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
外形寸法(mm)約220×260×370(突起部含む)
構造防滴
1個
¥58,000
税込¥63,800
4日以内出荷
日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。
木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。
風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ
材質AES樹脂
出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
構造防滴
本体質量(g)約300
本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1
ケース寸法(mm)358×530×187
科目理科
分野物理(電気・磁気)
1ケース(20セット)
¥18,182
税込¥20,000
3日以内出荷
風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板 (基板完成品)・風車パーツ・加工ケーブル付き発電機(モータ) ・説明書。本製品は基板完成済みです(風車パーツのみ、組み立てがあります)。ハンダ付けのキット品もございます。ハンダ付けのキットの型番:FUURYOK-KIT
品名ミニ風力発電 実験セット基板完成品(ハンダ付け不要)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。
スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。
しくみ解説パネル付き
仕様メロディー:4V、10mA
付属品収納ケース
寸法(mm)550×340×360
径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター)
LED赤色LED2個
1個
¥285,000
税込¥313,500
16日以内出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風力発電と水力発電の原理実験がこの1台で手軽にできます。発電は、上部のLEDが点灯することで確認できます。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。
付属品チュ-ブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニ-ルチュ-ブ
材質透明アクリル樹脂
寸法(mm)80×70×54
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書。本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G
品名ミニ風力発電 実験セット(ハンダ付け必要)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
風力を利用してモータによる発電でフルカラーLEDを発光させることができます。サーキュレータ(扇風機)の風力を利用して、プロペラの回転によりモータの発電した電気でフルカラーLEDを発光できます。モータは低回転で高電圧を得られる仕様なので、弱風でも電圧を発生できます。本体は組立式で、プロペラをペットボトルのキャップに、ペットボトルのボディーを風車に加工した実験にも応用できます。
型式WGK-1
寸法(mm)【取付台】80×120×120
出力(mW)約100
付属品モータ取付架台、モータ(RGBカラーLED付き)、プロペラ、ペットボトルキャップ、電子メロディ
1セット
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
。風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き
仕様●セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書●注意事項:・本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-59
1式
¥1,288
税込¥1,417
8日以内出荷
25℃で一ヶ月当たり約1%の非常に小さい自己放電率
-40℃~71℃の広い仕様温度範囲で寒冷地にも対応
システムコンポーネントとしてULにリスト化
液漏れが無く置き方を選ばない
深放電でも長寿命
電圧12
風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式
材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)
寸法(mm)約304×353
質量(g)約1000
出力0~1VDC
電源C12V
測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
1個
¥169,800
税込¥186,780
27日以内出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。
わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き
軸径(Φmm)2
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数1742
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2022/07
1冊
¥15,800
税込¥17,380
12日以内出荷
自己発電電力による風速無線計測システム
セット内容風杯型風速発信機(ケーブル付き)・無線送信機・無線受信機・平均付風速警報指示器・RD30T/R設定ソフト・取り付け用フランジ・RS-232Cケーブル・USBケーブル・取扱い説明書・三段回転灯(ブザー付)
質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5
測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合)
電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由)
外径×高さH(Φmm×mm)310×380
検出方式風杯の回転による交流発電式
測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内
チャンネル数ch11~ch25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む)
風速(m/s)【送信開始】3
外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C
送信周波数(GHz)2.4帯
無線規格IEEE802.15.4準拠
サービス分類レンタル
分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品固定ねじ(M6×25)4個
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番65-6917-35
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:10.4kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.1μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:190mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.3kg
アズワン品番65-7047-17
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%
アズワン品番65-6921-76
1箱(4個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:21.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 132.6μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番65-6928-41
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 137μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番65-7035-49
1箱(4個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。
フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。
瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。
液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。
平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。
警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。
10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。
用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。
印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式
記録紙58(W)mm×15m/1ロール
メモリー機能リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能
セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書
検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機
風速測定範囲(m/s)センサー/0~60(起動風速2.0)データロガー/2~60
測定精度風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5%
サンプリング瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示
表示LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)
警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s
設定時間1・5・10分間平均
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備
電源(V)AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー)
質量(kg)1.0(センサー)3.9(データロガー)
仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A)
寸法(Φ×mm)308×365(センサー)
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:22.9kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.8μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:340mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%
アズワン品番65-7039-85
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番65-7035-48
1箱(4個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:13.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 82.9μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:67.6mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%
アズワン品番65-6918-88
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)
軸径(Φmm)2
寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。風力発電産業向けです。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)
セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー
測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA
測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧
対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。真っ白いワンピースの少女と、緑の草原と小川。シンボリックな大樹や風力発電の風車。純粋無垢な少女の感性を、広がる大地と青い空で表現したイメージの世界。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-06
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ