46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスディアイデザインフック
貼ってはがしてなんどでも繰り返し使えるインテリアデザインフック はがしあとが残らない!(保護シールをはがすだけですぐに使える) 平らでツルツルした面にしっかり吸着します 水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます
用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。 材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
1個ほか
379 税込417
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

錆びに強く、丈夫で長持ちの18-8ステンレス製です。お風呂場や洗面所のタイルに吸盤で簡単に取り付けられます。フックは丈夫な2重構造。固定されていて動かないため、ひっかけやすく、取りやすいです。
用途お風呂場や洗面所のタイルに 耐荷重(kg)0.5 材質本体:鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)20×10×30 質量(g)23 タイプ薄型小型 取付け方法粘着テープ
1個
999 税込1,099
当日出荷

マグネットバスルームフック タワー 山崎実業 動画あり
風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。風呂掃除道具の収納にも便利。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの5連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×3×5 耐荷重(g)フック1つあたり:約250
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に 仕様お風呂用 材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)45×30×75 質量(g)38 タイプフック 耐荷重(kg)2 取付け方法吸盤
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC 仕様吸盤式
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット:オフホワイト 表面処理パイプ:研磨 寸法(Φmm×Lmm)16×400 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
659 税込725
当日出荷

一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。 ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付く5連バスフック。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。ボディブラシや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:合計750g(1フック200gまで)。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 使用場所浴室 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類5連フック 本体質量(g)約100 寸法(cm)約5×28×2.9 耐荷重(g)750
1個
789 税込868
当日出荷

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95 仕様吸盤式 フック回転式
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 電源(V)AC100 質量(kg)0.8 コード長さ(m)【アダプタコード】1.8 セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070 充電時間(時間)約8
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!
材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石 寸法(mm)218×435×43 全長(cm)約44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐荷重:700g
トラスコ品番447-7391 材質PVC樹脂・ステンレス 直径(Φmm)37(吸盤) 寸法(奥行D×高さH)(mm)30×50 TKG品番9-0811-1101 TKG品番(2017)6-0723-1101
1個
209 税込230
当日出荷

浴室で浮かせる収納を!下から出てくるタイプの液体用ディスペンサーです。シールフックにかけるだけの簡単設置です。好きな場所に付けれて、壁に浮かせておけるので清潔です。お風呂場の床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。賃貸などの備え付けの棚だけではボトルが置ききれないご家庭でも、壁に取りつけることで場所の確保ができます。上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
使用方法プッシュ式 材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール 耐荷重(kg)約1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平らでツルツルした面にしっかり吸着します。耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。
耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで) 材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール 質量(g)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70 耐熱温度(℃)約70
1個
499 税込549
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーランド フック3本掛けは、丈夫で錆びにくいステンレス製のフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途洗面所や風呂場に。 質量(g)40 幅(cm)ヘッダー:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×7.5 耐荷重(g)1000(社内テスト)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ ブラケット:ホワイト 表面処理バー:アルマイトクリアー仕上 寸法(Φmm×Lmm)12.7×400 材質(バー)アルミ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
579 税込637
当日出荷

ワイヤーランド マルチフックは、丈夫で錆びにくいステンレス製のマルチフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。ヘアゴムやコップなど小物をかけておけます。
用途洗面所や風呂場に。 質量(g)30 幅(cm)ヘッダー:11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×4.5×6.5 耐荷重(g)1000(社内テスト)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

4234 マグネットバスルームフック ミスト 山崎実業 動画あり
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの7連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。お風呂掃除道具の収納にも。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×3.5×5 耐荷重(g)フック1つあたり:約250
1個
1,598 税込1,758
欠品中

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
エコ商品
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハシートップインCAT BATH HOOK BK
お風呂の鏡や台所、トイレ、洗面所、タイルなどにくっつく猫のフックです。猫のしっぽが吸盤式でフックになっています。吸盤でピタッとくっついてお風呂場の収納のお役に立ちます。ボディスポンジや掃除道具をしっぽにかけることができ、とても便利です。
材質PVC ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×80 入数(個)1
1個
489 税込538
7日以内出荷

ワンタッチで洗濯物が干せる! 新感覚の洗濯用ハンガー 風が吹いても飛びにくく、フックは360度回転式なので、ドア、お風呂場、イス、かもいなど、いろんなところにかけられます。 壁のクギにひっかけて吊るすことも可能です。 ハンカチや靴下など、洗濯物の厚みに合わせて、3段階調節OK!
セット内容2本組 材質ポリプロピレン 寸法(cm)使用時/24×40.5×1.6
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり。浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり。浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるヘアーコーム。浮かせて収納できるヘアコームなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗歯コームで髪への負担が少なくコーミングができ、毛先までしっかりトリートメントできます。
材質ABS樹脂・マグネット ホワイト 質量(g)40 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.4×22 設置場所マグネットで設置可能な面 / スチール面(平らな面) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【引っ掛け部】2×2.3×2.3
1個
900 税込990
4日以内出荷

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるヘアーコーム。浮かせて収納できるヘアコームなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗歯コームで髪への負担が少なくコーミングができ、毛先までしっかりトリートメントできます。
材質ABS樹脂・マグネット ブラック 質量(g)40 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.4×22 設置場所マグネットで設置可能な面 / スチール面(平らな面) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【引っ掛け部】2×2.3×2.3
1個
900 税込990
4日以内出荷

ワンオペおふろの強力サポーター!バタバタしがちなお風呂タイムを快適に。沐浴バスからベビーチェアに変身。新生児から成長に合わせて体をしっかりサポート。パパママも両手が離せてお世話がラクラク。クッション性のあるシートはお尻の部分にお湯が溜められて、赤ちゃんの体もポカポカ。お手入れ・収納がカンタン。水はけのよい広めの排水口と吊るし干しができるフック付き。脚を折りたためば洗濯機の隙間など省スペース収納ができる。お風呂場、シンク、脱衣所、いろいろな場所でつかえる。
用途バスチェア、赤ちゃんのお風呂用品に。浴室、椅子、沐浴、ベビーチェア 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレス鋼、ポリアセタール 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×33.5×24 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×335×135 適合年齢(歳)新生児から6か月(9kgまで)
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

吸盤で簡単取り付けの歯ブラシホルダー。洗面所のシンク周りやお風呂場の壁面などに歯ブラシ5本をコンパクトに収納。電動歯ブラシ用替えブラシの保管にも便利です。替えの電動歯ブラシやバス小物の収納にも。シェーバーやバス小物を掛けたりできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ粉体塗装)、吸盤:PVC×2 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×4.5×5.5 耐荷重(g)フック1つあたり:約250
1個
1,100 税込1,210
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型 特性ストラップ 防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)約122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む) アズワン品番64-0873-42
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個 材質EVA樹脂、ポリエチレン アイボリー 使用温度(℃)1~55 アズワン品番64-5156-52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

壁面に貼り付けて使用するスマホスタンド。台所、浴室、洗面台などの平らな壁に貼り付けて設置します。ラックにはフックが4つあり、鍵や充電コードの巻き付けなどに使えます。スタンドの底部には開口部分があり、横置きでも縦置きでも充電口を塞ぎません。前面のシェードは透明なので、画面を遮りません。また、スナップデザインで取りはずし可能です。
材質ABS、3M両面テープ、シリコン 寸法(mm)約72×120×25(フック部分10mm含まず)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

水切れがよい底面! 置き場所のない狭いバスルームにぴったりの、吸盤取り付けタイプ 吸盤でホーローやミラー等のなめらかな面に取り付けできる フック形状になっているので、シャンプーラック等にも掛けられる
材質本体/18-8ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約123×90×76 質量(g)約55
1個
699 税込769
当日出荷

水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 長さ(mm)約75 幅(mm)約120 高さ(mm)約200 質量(kg)0.24 適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本 電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷