排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
鉄製のワントラップ
材質鉄
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2
長さ(mm)500
幅(mm)450
仕様片面離型紙付き
材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm
寸法(mm)450×500
質量(kg)0.7/枚
表面エンボス加工
ふち仕上切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(12枚)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
お風呂や洗い場などの丸型排水口に取り付けて、髪の毛・ゴミ・糸くずをキャッチする
使用場所浴室
材質ポリエチレン
1袋(30枚)
¥159
税込¥175
欠品中
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用
仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)
成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤
使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
流し台・風呂場・便器などの排水口のつまりをサッと取ります。排水口の大きさに合わせて、2サイズ揃えています。
使用場所トイレ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約310
寸法(外径×高さ)(mm)154×595
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。
かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。
液性アルカリ性(塩素系)
液色淡い黄
使用場所トイレ
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
台所・風呂場の排水口や屋外の水たまり投げ込むだけでコバエ・ユスリカの幼虫を駆除し、成虫の発生を約2週間~1ヵ月抑制します。
仕様効果持続目安:2週間~1ヵ月
トラスコ品番507-8561
適合害虫コバエ・ユスリカの幼虫
利用場所屋内屋外両用
1箱(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)約Φ8.3×22
液性中性
繰り返し・詰め替え対応
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
繰り返し・詰め替え対応
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
丸型はMB50があります。
材質黄銅、ABS
寸法98×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
分包タイプの粒剤で手軽にコバエの発生予防。有効成分は食品成分(殺虫剤不使用)なので安心して使用できる。風呂場、洗面所、トイレ、台所などの排水口などに使用できる。
用途コバエの幼虫駆除・コバエ発生予防予防・排水口のヌメリ落とし・排水口の臭い対策
主成分食品成分、過硫酸水素K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×19×129
1個
¥628
税込¥691
4日以内出荷
3mのロングタイプでお風呂場排水管などの奥まで届き、汚れをしっかりかき出す!
材質ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール
質量(g)275
サイズ(cm)本体:直径3×長さ305、グリップ:3.5×5.5×16(内径4以上の排水管に対応)
ケース入数40
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。パイプの拡管や加工の必要はありません。締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)。適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。2.塗装はエポキシ粉体塗装。継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。
用途建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)35
呼び径(B)4
寸法A(mm)68
呼び径(A)100
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ
商品タイプ本体
成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
シリーズパイプユニッシュ
容量(g)400
液性アルカリ性
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
アズワン品番64-1137-56
1本(400g)
¥349
税込¥384
当日出荷
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所排水口まわり
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤
使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。
種別分包タイプ
シリーズパイプユニッシュ
内容量(g)20(1個)
本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
¥389
税込¥428
当日出荷
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
パイプの汚れや髪の毛を溶かします。イヤな排水口のニオイもスッキリ。強力ジェルタイプ。たっぷり使える大容量。
用途浴室、洗面所、台所の排水パイプの洗浄剤
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1個(1000mL)
¥279
税込¥307
当日出荷
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です
用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ
材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入)
寸法(mm)195×70×100H
質量(g)190
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
深みにはまる谷付きトレー深みにはまる谷付きトレー。大きいねずみ、すばやいねずみも深みにはまり捕獲します。
屋根付きハウスタイプなので捕えたねずみを見ない。また、誤って踏みつけても粘着剤が直接身体に触れることがなく、粘着剤にホコリや水が付くのを防ぎます。
壁にぴったりハウスの片面が直角なので壁にピッタリ設置でき、隅を走るねずみも逃がさない。
粘着トレー粘着トレーを使っているので、捕えたねずみの脱糞、放尿で床を汚さないポイ捨てツマミ捕えたねずみを簡単に捨てられる。耐水加工台所や風呂場といった湿気のある場所でも型くずれしない。
用途ネズミホイホイは粘着トレー2枚、ハウス2枚がセットになっています。
【組み立て方】の手順に従って組み立ててください。
【ネズミ捕獲情報】に従ってネズミホイホイを設置してください。
【組み立て方】まず広げてください。1枚の粘着トレー両端の耳をハウスの底の切り込みに差し込み、粘着トレーを固定してください。ハウスの両方の取っ手(ポイ捨てツマミ)を合わせてください。取っ手を合わせたまま、左右の差し込み口に反対側の突起を下からしっかりと差し込んでください。これで仕上がりです。
【ネズミ捕獲情報】ねずみは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。ねずみは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6~7日たっても捕れない場合は、ネズミホイホイの置き場所を変えてください。ねずみの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いてご使用ください。ソーセージ・カマボコ・天ぷら・カツオブシなど、ねずみの好むエサをネズミホイホイの粘着トレーの中央に置くとさらに効果的です。
※捕れたねずみは、ハウスごとゴミ袋に入れて生ゴミとして処理してください。
種別シート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×141×44
使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など
対象動物ネズミ
1箱(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。
髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ
商品タイプ本体
関連キーワード
1
2
次へ