銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
全長(mm)621
寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質桧
質量(g)約246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×200×585
1本
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:60
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別先丸
材質ポリプロピレン
幅(mm)約20
厚さ(mm)約4.7(除目盛)
全長(mm)318
質量(g)約32/本
目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード