50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ)クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル風速計 モノタロウ 動画あり
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目風速・温度 質量(g)165 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44 分解能0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

取付方式穴4 材質クリーンエコボード 仕様(四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s 寸法(mm)80×165×27 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定項目風速
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード 寸法(mm)300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ビット・トレード・ワン霧発生モジュール
超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中) 質量(g)40 周波数(kHz)【駆動】108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7 保証期間6か月 リード線長さ(mm)300(中継線込み) 供給電圧(V)5(USB Type-C) 最大パワー消費(W)1.5~2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200 緑/白 径(Φmm)300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×150 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)0~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
危険物の類別非危険物
1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ドブメッキ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 上部寸法(mm)Φ100 適合パイプ径(Φmm)48.6 適合径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
欠品中

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして 長さ(mm)1200 付属品カラビナ 材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm)300
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

長さ(mm)1200 材質ポリエステルタフタ 緑×白 直径(Φmm)300 質量(g)214 材質(ひも)クレモナ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定対象風速、風温 寸法(mm)220×110×120 質量(kg)1.6 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)-10~+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)3 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
主な適合車種補修用ワッシャー&ボルト
1個
549 税込604
翌々日出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
1個
689 税込758
翌々日出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
主な適合車種補修用ライトモール単体
1個
689 税込758
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)X803UC DAVIES 39/S
ハイエンド素材を使用し、軽さと強度を両立したフラッグシップモデル。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の 安定性を持ち快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
仕様あごひも:Dリング 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー 規格SG規格(MFJ公認) 内装脱着洗濯可能
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。 ハイエンド素材を使用し、軽量と強度を両立したフラッグシップモデル。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
規格SG規格(MFJ公認) 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:Dリング タイプ内装:脱着洗濯可能
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
主な適合車種補修用スクリーンモール単体
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイ電子技研ハンディデジタル風速計
RoHS
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 ケーブル長(m)1.5 質量(g)300 電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間) 本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d) 精度±(5%+0.1m/s) 表示ディスプレイは大型の明るいLED表示 アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション) センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100 使用環境温度(℃)5~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110 質量(kg)1.6 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:S/M 55-58cm。参考重量:245g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットアクア サイズ(cm)S/M(55-58)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 電池寿命(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:L/XL 59-61cm。参考重量:270g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットトランス サイズ(cm)L/XL(59-61)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:XS/S 54-56cm。参考重量:235g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットバーガンディ サイズ(cm)XS/S(54-56)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:S/M 55-58cm。参考重量:245g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 グレー サイズ(cm)S/M(55-58)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:XS/S 54-56cm。参考重量:235g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットオールブラック サイズ(cm)XS/S(54-56)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:L/XL 59-61cm。参考重量:270g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットバーガンディ サイズ(cm)L/XL(59-61)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:L/XL 59-61cm。参考重量:270g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 グレー サイズ(cm)L/XL(59-61)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:S/M 55-58cm。参考重量:245g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットトランス サイズ(cm)S/M(55-58)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:XS/S 54-56cm。参考重量:235g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットアクア サイズ(cm)XS/S(54-56)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能。エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズ:XS/S 54-56cm。参考重量:235g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 マットトランス サイズ(cm)XS/S(54-56)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

関連キーワード