大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのゲームが楽しめます 付属の鈴を入れればさらにゲームが楽しくなります。
付属品プラスチック鈴2個、止ゴム4個
材質天然ゴム
色赤・黄
質量(g)160
直径(Φcm)最大約80
1組
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム
色青・緑・赤・オレンジ・黄
直径(Φmm)最大:約80
質量(g)170
アズワン品番64-9510-64
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ゴム風船です。
材質天然ゴム
色ホワイト
寸法(inch)10
アズワン品番3-3318-21
1パック(100個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
材質天然ゴム
色イエロー
サイズ10インチ
アズワン品番3-3318-22
1パック(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無地のカラフルな風船が100個入っています。
サイズ(inch)風船:9
アズワン品番7-8671-11
適合年齢(歳)3以上
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
10インチ(約25cm)の可愛いハート型にふくらむ人気のバルーン。5色アソートです
用途イベント・催事などの配りもの、装飾など
色ホワイト・ピンク・レッド・イエロー・ブルー
1袋(15個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ハートのバルーンでイベントを盛り上げよう!。吊り穴上部3ヶ所・下部1ヶ所
材質PVC
寸法(高さH×幅W)(cm)40×45
みんなで楽しめる!エアボールゲーム。まるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。 多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。 エアボール、パラシュートのセット。
用途レクリエーション
付属品収納袋
セット内容エアボール×2ヶ、パラシュート3人用×6枚(青・赤・黄・オレンジ・緑・紫各1枚)のセット
材質ナイロン
質量(g)エアボール:約130、パラシュート:約140
直径(Φcm)エアボール:約60、パラシュート:約140
アズワン品番64-9510-94
1組
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
風船バレーをお手軽に導入いただけます。
ふうせん5ヶ1組(日本ふうせんバレーボール協会公認品・ピンク)
材質天然ゴム
タイプ屋内
直径(Φcm)40
質量(g/組)70
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。
材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着
直径(Φcm)40
店頭で飾りやすい台紙付き商品!昔懐かしいおもちゃで、その素朴で愛らしい雰囲気に、大人から子どもまで楽しませてくれます!素朴な赤・白・緑色の昔ながらの紙風船は、優しく打ち上げて遊んでも楽しいし、吊り下げてゆらゆら揺れているのを見ているだけでもなんだかとっても和む玩具です!吹くとピューと紙がのびる、素朴で楽しいまきとりもセットになっています。
入数(個)24
グリーンマーク認定
1パック(24個)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。
回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。
3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途鳥への威嚇に。
トラスコ品番195-5404
セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮
色黄
質量(g)130
アズワン品番64-8497-09
直径(mm)400
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
和モダンなデザインが魅力的!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。日本らしい品のあるデザインなので、お食事処や和食屋さんなど飲食店でもお使いいただけます。食洗機対応:可
材質天然木
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
10色50本入りアソートです
用途イベント・催事などの配りもの、装飾など
セット内容ペンシルバルーン50本、目玉シール1枚、作り方説明書1枚
1袋(50本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ネット型ゲームの導入時や世代を超えたレクリエーションにオススメです。
ふうせんバレーをハンドメイド品でお手軽に導入いただけます。
ふうせん5ヶ1組(日本ふうせんバレーボール協会公認品・ピンク)
付属品専用鈴(U-7041)×2
材質天然ゴム
直径(Φcm)40
質量(g/組)70
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)150×150
中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。
最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム
寸法(mm)約300×400
最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
25cm程度に膨らむゴムふうせんです。白、赤、オレンジ、ピンク、ローズ、黄、水色、青、緑、紫、各1個づつ入っています。膨らませて遊んだり、飾りつけとしても使えます。
用途風船の口元を軽く手で持って膨らませてください。空気を入れて25cm程度に膨らんだら口をしばってください。
内容10色 / 10個
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント2種、取付けパーツ
寸法(mm)25×25×210
質量(g)120
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
関連キーワード