カテゴリ

  • 測定用品(140)
    • 気象計器(136)
    • 環境測定その他関連用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • 空調配管用その他計測器(1)
  • 測定関連サービス(2)
    • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(2)

「風速計 熱線式」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)最大伸長(mm)プロープ:800オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400分解能(m/s)0.01
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX)風速計(クリモマスター(R))カノマックス(KANOMAX)
147,800税込162,580
1個(1個)
8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル寸法(mm)88×51×188質量(g)約260(電池除く)出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
89,980税込98,978
1本
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1セット
40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
風速・風量計 A-Gas Japan風速・風量計A-Gas Japan
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計風速・温度・風量測定が可能伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能データメモリ99点保存(手動)大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
ACアダプタ(5V) アイ電子技研ACアダプタ(5V)アイ電子技研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1台(1台)
4日以内出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブtesto(テストー)
82,980税込91,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2165
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
testo 416  風速校正書類付 testo(テストー)testo 416 風速校正書類付testo(テストー)
97,980税込107,778
1セット
30日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲0.6 ~ 40 m/s質量(g)323ケーブル長(m)1.5精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )分解能0.1 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70プローブ長(mm)329保管温度(℃)-10 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命60H
testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速・温度校正書類付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付(無記名) testo(テストー)testo 425 風速校正書類付(無記名)testo(テストー)
78,980税込86,878
1セット
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速校正書類付testo(テストー)
81,980税込90,178
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
39,980税込43,978
1セット
30日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 405-V1 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 405-V1 風速・温度校正書類付testo(テストー)
55,980税込61,578
1セット
30日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
testo 405-V1 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405-V1 風速校正書類付testo(テストー)
41,980税込46,178
1セット
30日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き testo(テストー)ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付きtesto(テストー)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)1000寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き testo(テストー)ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付きtesto(テストー)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)500寸法(mm)浸漬深度:150風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付BENTECH
28,980税込31,878
1台
当日出荷
センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証測定項目風速・風量・温度温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0.1~30アズワン品番68-4065-78
SDカード付熱線式風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付熱線式風速風量計A-Gas Japan(旧:FUSO)
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-16
熱線式風速・風温・風量計 エスコ熱線式風速・風温・風量計エスコ
68,000税込74,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
78,000税込85,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
フレキシブルネック熱線式風速計 SMART SENSOR(US)フレキシブルネック熱線式風速計SMART SENSOR(US)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
仕様データ通信:USB寸法(mm)159×66×32測定範囲風量:0~999900m3/分質量(g)153.46電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~45機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph風速測定範囲(m/s)0~30測定誤差風速:±1%±1温度誤差±1℃バックライトありストレージデータ:500件
熱線式風速計 CEM熱線式風速計CEM
32,980税込36,278
1個
当日出荷
伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●範囲(m/s):0.1~25.0●▼解像度:0.01m/s●▼精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●▼解像度:0.1km/h●▼精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温範囲:0~50℃●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200gアズワン品番65-9088-10
リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX)リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
1式
欠品中
Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)
中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温) カノマックス(KANOMAX)中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温)カノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1式
3日以内出荷
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定質量(g)本体1.8出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C電源単2形電池×6本、ACアダプター測定項目風速、風温度温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)
339,800税込373,780
1式
30日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個寸法(mm)フード口:610×610測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時本体質量(kg)約3.5(表示機含む)測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH通信機能デジタル:USB
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)
239,800税込263,780
1式
30日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:355×355測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm本体質量(kg)1.5測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB駆動時間(時間)約8
中温プローブ カノマックス(KANOMAX)中温プローブカノマックス(KANOMAX)
108,800税込119,680
1本
3日以内出荷
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃)質量(g)約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃)ケーブルテフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
伸縮延長棒(ストレート) カノマックス(KANOMAX)伸縮延長棒(ストレート)カノマックス(KANOMAX)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
伸縮延長棒(フレキシブル) カノマックス(KANOMAX)伸縮延長棒(フレキシブル)カノマックス(KANOMAX)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 bitstrong熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903bitstrong
49,980税込54,978
1個
当日出荷
・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)関連資料(0.21MB)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ
9,200税込10,120
1個
8日以内出荷
EA739AH-10用ACアダプターUSBケーブル付。
SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 校正証明書付 マザーツールSDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 校正証明書付マザーツール
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)測定項目風速、風量、温度、湿度、露点風速測定範囲(m/s)0.2~25アズワン品番64-3729-44校正証明書一般校正
【レンタル】熱線式風速計 TM-4001 Tenmars【レンタル】熱線式風速計 TM-4001Tenmars
429税込472
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251 testo(テストー)【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251testo(テストー)
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)伸縮延長棒ISA-101用 AX-102SSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー)TESTO400 風速計コンボセットtesto(テストー)
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら