サイズ1.5斤
材質アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×110×125
底内寸法(mm)180×105
TKG品番9-1127-0902
TKG品番(2017)6-1001-1202
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。
材質アルミメッキ鋼
角型の食パンがふっくら焼けます。厚鋼板を使用していてムラなくおいしく焼き上がります。
蓋はスライド式ですので、蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
材質アルスター(材厚0.6mm)、スチール
容量(mL)2700
質量(g)685
内寸法(mm)105×228×117
表面処理アルミメッキ
外寸法(mm)125×250×130
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質:本体/アルミ合金・内面ナノ・コーティング フタ/アルミ合金・ハードアルマイト加工。内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を採用。 優れた耐久性・離型性と抜群の熱効率を実現します。フタはハードアルマイト加工で丈夫です。角部分をギリギリまで覆ってあるので強度がアップしねじれにも強くなっています。底面に穴をあけてありますので、蒸気や余分な油分を排出します。食パンの底面の焦げ付きを防ぎ、さらに離型性が良くなります。
材質アルミ合金
板厚(mm)1
材質スチールフッ素樹脂加工
サイズ1.5斤
容量(L)2.2
内寸法(縦×横×深さ)(mm)108×206×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
底面に穴が開いているので、蒸気や余分な油を排出します。焦げ付きを防ぎ離型性が良くなります。
タイプ寸胴
材質スチール/アルミメッキ
質量(g)550
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×119×120
TKG品番9-1128-0301
TKG品番(2017)6-1001-0801
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サイズ1斤
材質アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×90
底内寸法(mm)180×80
TKG品番9-1127-0901
TKG品番(2017)6-1001-1201
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ショートニングや油などを内側に塗ってのご使用をおすすめ致します。
材質アルスター
寸法(mm):215×110×H120
1セット(1セット)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
パン屋さんで売っているような、勾配のないかっこいいパンが焼ける型です。
勾配がないのでサンドイッチにも最適です。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)
仕様【オーブン】可
材質アルミ鋼板、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工
寸法(mm)180×120×H120
色黒
レンジ不可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
材質アルミに内面フッ素樹脂加工
寸法(mm)内寸210(200)×112(102)×H120
1個(1個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
ショトーニングや油などを内側に塗って使用するのがお勧め
寸法(mm)210(内200)×112(内102)×H120
1セット(1セット)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を施しています。
高い離型性で、焦げ付き防止効果やベーキングシートの使用を減らします。
耐摩耗性に優れており、丈夫で長持ち。経済的です。
塗装面は金属のヘラ等で擦ったり、引っ掻いたりしないで下さい。
使用後は洗浄して良く乾かして下さい。
材質アルミ合金
寸法(mm)内210(200)×112(102)×H116、板厚1.0
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。本格派シリーズの一斤半型。高さがあり勾配もワンローフよりも抑えられえているので、ボリュームのある食パンを焼きたい人にオススメです。蓋もついているので焼き方も変えられます。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】。空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:115(105)×215(205)×H120
サイズ1斤半
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
材質:アルミニウム・外面シリコン加工
品名・タイプパウンドケーキ型
関連キーワード