食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
テープ状の紙を編み上げた手作りのカゴに、優しい風合いの布を組み合わせたお洒落なバスケット。内布張りだから、下着やタイツ、タオルなどもひっかからずに傷つけずに収納できます。サロンや宿泊施設、菓子屋やパン屋など食品を扱うお店でも、素敵に使えます。取っ手穴付きだから、棚やカラーボックスから引き出したり、運んだりするのに便利です。
材質本体/紙 中/布
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
こんなお得な商品も!

買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
アズワン品番4-117-01
材質PP(ポリプロピレン)
形状角型
高さ(mm)100
内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570
外寸法(mm)340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)304/282
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
内寸法(mm)470×340×153
外寸(mm)511×380×165
外寸法(mm)511×380×165
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質PP
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
ステンレスワイヤー補強入!
洗浄機対応洗える!
生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
樹脂製だから水洗いもOK!
売場の演出効果も抜群です。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!
食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン
サイズ32型
間口W×奥行D×高さH(mm)320×180×40
耐熱温度(℃)120
北欧かごのデザインがおしゃれ!食品や雑貨、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。
材質2層フィルム(OPP+CPP)
厚さ(mm)0.05
タイプ両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。
幅35.6cmのスリム冷凍庫。ファン式で霜取り不要。70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります。クリアケースなので中身が一目で確認可能。ケースは取り出しやすく、水洗いOK。急速急冷モード搭載。耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
ベーカリーで陳列する際、かごの中やトレーに敷くシートとして最適な正方形サイズです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
寸法(mm)0.025×270×270
1枚(500枚)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ
質量(kg)52
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転音(dB)26
保証期間1年
電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×60.3×181
冷媒R600ノンフロン設計
年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)266
省エネ基準達成率(%)124
定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
手のひらサイズの小さな竹カゴです。
手作りされた存在感は抜群で、ひとつひとつ個性豊かです。
ラッピング資材にしたり、シートなどを併用して食品を盛りつける器(トレー)にしたり、用途は多彩です。
材質竹、樹脂
寸法(Φ×mm)約直径120×H30
1個(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
手のひらサイズの小さな竹カゴです。
手作りされた存在感は抜群で、ひとつひとつ個性豊かです。
ラッピング資材にしたり、シートなどを併用して食品を盛りつける器(トレー)にしたり、用途は多彩です。
材質竹、樹脂
寸法(mm)約130×130×H30
1個(10個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
手のひらサイズの小さな竹カゴです。
手作りされた存在感は抜群で、ひとつひとつ個性豊かです。
ラッピング資材にしたり、シートなどを併用して食品を盛りつける器(トレー)にしたり、用途は多彩です。
材質竹、樹脂
寸法(mm)約130×130×H30
1個(10個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
北欧かごのデザインがおしゃれ!とても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。持ち運びやすい仕様です。食品対応なので食べ物を入れることも可能です。
仕様両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395(280)×280×120
1パック(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
開梱専用のナイフです。
これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358
アズワン品番67-8166-45
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
小さくても充実の機能!レジかご約1杯分が収納できるコンパクトタイプ。スーパーのカートにかけられるフック付き。フレームの高さが85cmとやや低めになっているので小柄な方にもおすすめ。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。
用途お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 小さめ ベーシック
材質フレーム:スチール / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)1.92
容量(L)25
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×20×40
高さ(cm)カート:85
保存期間の長い保存水やレトルト食品など復旧までの待機に備えた8アイテム(14点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。
セット内容携帯用トイレ×3、タオル×1、ポケットティッシュ×3、保存水500ml×2、五目ごはん×1、カレーピラフ×1
種別待機用
質量(kg)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×73×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
横押しタイプの4輪ショッピングカート。軽い力で操作できる。フレームの高さは3段階で調整可能。メッシュ素材のインナーバッグ付きで荷物の出し入れが楽。お店のカートに掛けられるフック付き。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。ストッパー付き。
用途お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 インナーバッグ
材質フレーム:アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン、ABS樹脂 / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)2.3
容量(L)19
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×18×36
高さ(cm)カート:67/74/81(3段階調節)
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。
丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365
アズワン品番67-8166-51
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
包装及びラップをカットするためのセーフティナイフです。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
使い捨てなので、替刃交換の必要が無く、替刃を紛失してしまう心配もありません。
使用時以外は刃が出てくることがなく、安全に作業をする事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:110×20×12mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6357
アズワン品番67-8166-44
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製エプロンで繰り返し使えるタイプで環境への影響を低減します。
機械洗浄で90℃まで可能。
通常の使用において約3ヶ月使用することができます。
あらゆる食品加工現場に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:幅90×丈1350mm●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●コード番号:AG6366
アズワン品番67-8166-52
1枚
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ
金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。
製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。
食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。
リピートタイは繰り返し使うことができます。
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:250×4.7mm●材質:ナイロン●コード番号:AG6320
アズワン品番67-8166-06
1袋(100本)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード