ウレタンに含まれた除菌剤で靴底を除菌し、芝状マットでホコリ等も取り除く。【芝状マット】材質はEVA樹脂製ですので、除菌材の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。【ウレタンスポンジ】ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。【マット枠】天然ゴムの一体成形ですので水漏れの心配がなく、またしっかりして、移動することがほとんどありません。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
寸法(mm)695×995
トラスコ品番368-5616
材質マット:EVA樹脂
厚さ(mm)35
質量(kg)約6.5
材質(枠)天然ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。
用途医療施設や食品工場、パントリーなど、清潔さを求められる場所に最適です。
材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色シルバー/ブラック
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。
厚さ(mm)8
質量(kg)0.7
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。
幅(mm)600
厚さ(mm)0.05
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(μm)50
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など
色ブルー
トラスコ品番374-5562
寸法(mm)500×900×5
質量(kg)約2.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など
材質天然ゴム
厚さ(mm)19
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。
用途感染、汚染等の拡散防止に。食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。
トラスコ品番251-1404
セット内容消毒マット1枚、ドライマット1枚
材質消毒マット:天然ゴム、ドライマット:ポリプロピレン繊維
長さ(mm)1050
幅(mm)914
厚さ(mm)19
色ブラック
1セット(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
食品産業向けの疲労軽減マットで、オイル・グリースに耐性があります。
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
表面は滑り止め仕様になっています。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途食品加工工場、キッチン・調理ラインなどでの立ち作業に
トラスコ品番217-8421
材質ニトリルゴム100%
長さ(mm)910
幅(mm)610
厚さ(mm)12.7
質量(kg)5.6
色ブルー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×12.7
1枚
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)7.8
防炎性能試験番号EO.950548
経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に
材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)3
色スロープ:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ベース)グリーン
低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッドのフィルムに高性能で圧力に強い
アクリル系接着剤をコーティングしました。
ミクロの塵も埃も逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。
汚れたフィルムを1枚1枚はがすディスポーサブルタイプだからいつまでも清潔な環境を保ちます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグで粘着マットの交換時期も分かりやすいです。
用途食品工場、化学工場、半導体製造、電子部品製造、光学レンズ製造など
サイズ(mm)600×900
素材低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド
こんなお得な商品も!

ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色グリーン
材質塩ビ
厚さ(mm)1.5
長さ(m)20
幅(m)0.915
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.39
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)45
伸び(%)横250、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大腸菌・黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮する除菌マット用除菌液。
用途除菌マット用除菌液、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
材質ジェミニ型除菌成分、水
トラスコ品番368-5624
液性弱酸性~中性
TKG品番9-1451-1001
TKG品番(2017)6-1300-0801
1個(4L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
歩くだけで足元を消毒。厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。消毒マット#6用のゴムマットベースです。
厚さ(mm)20
トラスコ品番171-7448
質量(kg)3.8
アズワン品番0-2399-02
幅×長さ(mm)600×900
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。
粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
粘着マットに一度付着したチリは取れません。
用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用
厚さ(mm)3.5
色グリーン
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
仕様1シート:60枚積層
トラスコ品番819-9190
長さ(mm)1200
幅(mm)600
質量(kg)10
粘着力強
フィルム厚さ(μm)55
1ケース
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)3.6
色透明
仕様強粘着タイプ
その他別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質ポリエチレンフィルム
引張強度170(kg/cm2)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)250
特殊加工された粘着液の使用により、粉塵効果大。各シートには1~30のコーナーラベルがあり、使用量の把握に便利。各シートのコーナーラベルより1枚ずつ簡単にはがせます。食品工場及びクリーンルーム入口に設置し、作業者の粉塵を除去します。
マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた防じん効果を発揮します。
連番タックで残数確認が容易です。
水溶性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。
靴底や車輪に付着したちり、ほこりをキャッチします。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や食品工場に。
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
色青
トラスコ品番810-6472
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)1.5
質量(g)7000
1ケース(30枚×8シート)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・肉、魚を中心としたフレッシュな食品をそのままご家庭にお届けできる製品です。・幅広く使用されている、安全で環境にやさしいマットです。・肉や魚のドリップはもちろん、お惣菜の油、煮汁にも効果的な万能タイプです。
用途食品工場、スーパー等に。
色ホワイト
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
色白
トラスコ品番753-8731
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×1200
フィルム厚さ(μm)50
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
靴底・台車のタイヤについた毛髪除去・ほこり除去に最適な粘着マットです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心して使えます。柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、踏むだけで靴底についた小さなゴミやほこりがしっかりキャッチします。マットに粘着剤不使用で、靴底や台車のタイヤに糊残りせず、汚れの広がりを防ぎます。汚れによって粘着力が低下した時、水でマットの表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返し使えます。マット自体の粘着力で設置するため、貼り替え時に床に糊が残りません。(※設置場所によっては床材が剥がれる恐れがございます。マットを剥がす際は端からゆっくり剥がしてください。)難燃規格 UL94V-2相当。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)6
寸法(mm)900×600
色ブルーグリーン
耐荷重(kg)~100程度
1枚(1枚)
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
素足にもソフトな踏み心地の除菌用マットです。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
材質表面:塩化ビニール、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
厚さ(mm)11
寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別組立式
材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色ライトブルー
ピッチ(mm)(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)-29~52
奥行(mm)460
最大積載量(kg)750
組立時間1人40分
均等積載量(kg/段)360
フォークリフト・ハンドリフトなど、屋内用運搬車両のタイヤ汚れを、上を通過するだけで除去できる粘着マット
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
色グリーン
除菌液を浸透させて靴底を除菌するマットシリーズ。素足にもソフトな踏み心地です。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
トラスコ品番375-7561
厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別組立式
材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色ライトブルー
ピッチ(mm)(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)-29~52
奥行(mm)610
最大積載量(kg)750
組立時間1人40分
均等積載量(kg/段)360
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別組立式
材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色ライトブルー
ピッチ(mm)(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)-29~52
奥行(mm)610
最大積載量(kg)750
組立時間1人40分
均等積載量(kg/段)360
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別組立式
材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色ライトブルー
ピッチ(mm)(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)-29~52
奥行(mm)460
最大積載量(kg)750
組立時間1人40分
均等積載量(kg/段)360
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg
アズワン品番68-1886-15
1セット
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ