24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN
エコ商品
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。 食品衛生法にも適合します。 外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。
用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。 材質抗菌ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能 関連資料PAN-CLEANチラシ(0.7MB)
1袋(100本)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。 調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。 エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に 効果除菌、消臭 成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3% 使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。 種別食品添加物、エタノール製剤 保存方法室温 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年
1本(1L)ほか
969 税込1,047
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・公共施設 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。 調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。 エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に 効果除菌、消臭 成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3% 使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。 種別食品添加物、エタノール製剤 保存方法室温 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年
1本(10L)ほか
7,998 税込8,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・一般産業機械・公共施設 材質SUS304 垂直許容荷重(N[kgf])981[100] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプで軽量・フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい! 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。 フード・反射材(フード後部)付き。 抗菌・防臭・吸汗素材裏地。 耐油性アウトソールで水切りが良く、滑りにくい。
用途土木・農林・食品関連 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)27(Lサイズ) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)720(L) 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(耐油性アッパー)。耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。 。(履口フード)。履口からの異物侵入を防止できます。(フィット性抜群)。新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!。(ズボン止め)。長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!。(インソール)。靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。(抗菌加工裏地)。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。(耐油性アウトソール)。水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
用途食品関連 ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)600 機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合) 靴タイプ長靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先フィットのうす手です。 内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。 抗菌加工を施しています。 くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途油・薬品作業。 食品加工。 自動車、機械作業。 規格食品衛生法適合品
1パック(3双)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツワークサヤン 厚手
しっかりガードの厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
用途食品加工業、水産加工業等、特に水を使う作業に。 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 入数(双)1 機能耐水・抗菌 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋
表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。ゴワゴワせず指先がフィットします。
用途清掃作業。 全長(cm)32.0 厚さ(mm)0.35 材質表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:綿(植毛) 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 機能耐突刺、抗菌加工
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。 食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。 効果除菌、消臭、防カビ
1箱(400mL×6本)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。 インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。 特殊配合の為、耐油性も抜群です。 靴の内部は、抗菌防臭加工。
用途食品工場・飲食店などで活躍します。 足幅3E 仕様中敷付 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム、EVA(ミッドソール) 標準質量(g/片足)250(26cm) 機能通気性、クッション性、耐油、耐滑、抗菌防臭 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インソール)ポリエステル、EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

奥行薄型のスリムデザイン。 メタル素材のドアにもモルタル調のハンドルを組み合わせたスタイリッシュなデザインがキッチン空間にスッキリと馴染みます。 大型冷蔵庫ながら奥行63cm、高さ175cmのロースタイルです。 奥行が薄いので、今まで取りづらかった上段奥の食品にも手が届きやすく、使い忘れを防ぎます。 野菜室が真ん中だから立ったままで大物野菜も出し入れ楽々。 低温・高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体をすっぽりおおって乾燥を防ぎます。
質量(kg)89 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1750 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置:171/171 ドアドア数:5 RoHS指令(10物質対応)対応 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1800、壁からのスペース20mm以上
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンにスッキリ置ける業界トップクラスの奥行薄型63cm。メタルドアのスタイリッシュタイプです。 奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(メタルドア)、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)91 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)177うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行薄型の大容量。美しいメタルドアのスタイリッシュモデル冷蔵庫。奥行薄型なので、設置がキレイ。 庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
質量(kg)95 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×691×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスの奥行薄型63cm。どっちもドアタイプの冷蔵庫は置き場所を選ばず引っ越しの多い方にもおすすめ。 奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】どっちもドア(メタルドア)、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)91 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置165/165 ドアドア数:5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)179うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに馴染むスタイリッシュな奥行薄型デザイン。高品位ガラスドア採用のフラグシップモデルの冷蔵庫です。 奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(ガラスドア)、そっとクローズ機構、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、ステンレスパネル、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(背面・おやすみモード)、LED照明(天面)、【冷凍室】ステンレストレー(上段冷凍室)、作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、4切り名人(下段冷凍室1段目)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、大小切替氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)106 ピュアホワイト 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機85/85、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×684×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷