通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。
取っ手付なので持ち運びに便利です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)400
金網ピッチ(mm)40
金網線径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。
径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。
クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。
洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。
(直径15cm~28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。
但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)
用途湯切り・水切りに
材質PP、シリコンゴム、ステンレス
寸法(cm)26×13×8
質量(g)110
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)12×13×8
関連キーワード