27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揺れによる食器棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)39×57.7~88.7×63.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10 適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具 付属品木ねじ 取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
789 税込868
当日出荷

地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き)) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト) 質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24 ホワイト 材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム 適合温度(℃)-10~50 耐用年数(年)8(使用条件により異なります) 耐荷重(kg)150(4個使用時) 入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ノムラテックNEWひらかんゾー
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止 種別開閉防止具 付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本 材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック! アズワン品番65-9333-95
1箱(2個)
540 税込594
翌日出荷

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。 材質(本体・受け)POM(ポリアセタール) アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
1式(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02 仕様両面テープ TGK品番680-87-28-11 種別開閉防止具 寸法(mm)98×38×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

地震の揺れによる開き戸の開放防止 お子様のイタズラによるケガ防止
種別開閉防止具
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具 仕様テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機地震対策食器棚扉ストッパー
エコ商品
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー 寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷

サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚 材質ポリウレタン(非難燃仕様) 厚さ(mm)5 寸法(幅W×高さH)(mm)30×30 寿命約5~7年 (使用環境によって異なります) アズワン品番64-0904-35
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚 材質ポリウレタン(非難燃仕様) 厚さ(mm)5 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50 寿命約5~7年 (使用環境によって異なります) アズワン品番64-0904-34
1セット(4枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール) アイボリー
1セット
679 税込747
当日出荷

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

ヒロ・コーポレーション免震ジェルマット
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質PU
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の揺れによる開き戸の開放防止。 両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具 材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤 幅(mm)108 厚さ(mm)15 高さ(mm)30
1個
708 税込779
翌々日出荷

100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。 部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。 コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫) 材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂 寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2 全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える! 家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。 98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。 大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。 PL法に対応しています。 約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。 2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。
用途家具転倒防止補助eco商品 種別つっかえ棒 材質本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 ライトグレー
1個
749 税込824
欠品中