24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用できます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(5g×10個)
1,798 税込1,942
3日以内出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名称メチルレッド 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番2-3647-38 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量269.30 CAS登録番号493-52-7 別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷


実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他便利なスポイト容器入り 内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候 種別水性塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称メチレンブルー二水和物 等級一級 化学式C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%)95 化学組成C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番89-0065-41 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量355.88 CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食用着色料商品特徴:お菓子等の着色にご使用ください。内容量:44ml(14.7ml×3色)商品サイズ(高さx奥行x幅):70x41x65
用途直射日光高温多湿をさけて保存してください。 種別業務用
1箱(14.7mL)ほか
2,198 税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 添加量3%を上限(重量比)
1本(400mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスWエコ
水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤 特性耐候 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 添加量3%を上限(重量比)
1本(260mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別溶剤型塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2 入数100 仕様試飲用 材質ポリエチレンテレフタレート 透明 容量(mL)60 底径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
399 税込439
当日出荷

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

ファーファ業務用濃縮洗剤 香料・着色料・蛍光剤無添加。抗菌・防臭成分配合。
仕様●容量:1500g アズワン品番67-9287-36
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

60%アルコール配合のべたつきにくい無香料の保湿クリームです。8つの保湿成分と4つのオーガニック保湿成分、5つの無添加にこだわった業務用ハンドクリームです。動物性由来原料、パラベン、シリコン、合成着色料、合成香料は含んでいません。
用途手の保湿。 トラスコ品番361-7136 材質主成分:エタノール、水、ワセリン、変性アルコール、ポリアクリルアミド(C13、14)イソパラフィン 容量(mL)50 アズワン品番65-1698-08
1個
759 税込835
翌日出荷

ファーファ業務用濃縮柔軟剤 合成香料・着色料・防腐剤無添加。抗菌・防臭成分配合で生乾き臭を防ぐ。
仕様●容量:1500mL アズワン品番67-9287-37 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

60%アルコール配合のべたつきにくい無香料の保湿クリームです。 8つの保湿成分と4つのオーガニック保湿成分、5つの無添加にこだわった業務用ハンドクリームです。 動物性由来原料、パラベン、シリコン、合成着色料、合成香料は含んでいません。 用途:手の保湿。
仕様●8種の保湿成分配合(ワセリン、ヒアルロン酸、グリセリン、CICAエキス、CoQ10、フラーレン、ビサボロール、甘草)●4種のオーガニック保湿成分配合(シアバター、アルガンオイル、バオバブオイル、ホホバオイル)●容量(mL):50●材質:主成分/エタノール、水、ワセリン、変性アルコール、ポリアクリルアミド(C13、14)イソパラフィン アズワン品番68-1971-72
1ケース(12本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷