視認性の高いオレンジ色なので遠くからや悪天候の日でも目立ちます。
耐候性ポリエチレンなので長期にご使用可能です。
ラッセル編みなので軽量で作業に優れています。
色オレンジ
材質ポリエチレン
寸法(m)1×50
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
色オレンジ
トラスコ品番355-4678
厚さ(mm)10
質量(g)380
長さ(m)2
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)10
取付け方法巻きタイプ
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用
伸度(%)23
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.05
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)66.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番482-0304
形状はさみこみ型
幅(mm)55
厚さ(mm)18
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生
色オレンジ
長さ(mm)1000
横幅(mm)55
縦幅(mm)69
1袋(10本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
材質ポリエチレン
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。
直線カット性。
特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。
トルエンを未使用。
粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。
シックハウス対策。
厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。
糊残りしにくい。
フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。
タック(ボールNo.)16
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)42.5
引張強度(N/10mm)17
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
幅(mm)920
厚さ(mm)0.21
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別ロール
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.21
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状ロールタイプ
特性防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50
耐水性(mm)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)17.1
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)84
粘着力(N/25mm)2.70
RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジ透明色のカットテープで手作業にも使いやすいテープです。
テープの幅落としは特殊スリッター加工後、巻取りを行い、最後まで美しく使用できます。
用途クロスカット用
1巻長さ(m)500
仕様環境対応商品
色オレンジ
コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)
色オレンジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生カバー エアコン室外機用
モノタロウ
¥769
税込¥846
上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。
側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。
繰り返し使え、水洗いも可能です。
色オレンジ
材質ポリエチレン
トラスコ品番818-8200
質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなど
色オレンジ
長さ(m)100
厚さ#2500
幅(cm)185
1本
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなど
色オレンジ/シルバー
長さ(m)100
厚さ#2500
幅(cm)185
1本
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用
幅(mm)45
1巻長さ(m)250
仕様環境対応商品
色オレンジ
1袋(5巻)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど
トラスコ品番794-6848
材質ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
質量(kg)6
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/5cm)縦683、横600
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
看板養生材。
トラスコ品番818-4897
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
目付(g/m2)800
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量理論24g/m2/10μm
危険物の性状非水溶性
適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
関連キーワード
1
2
3
次へ