引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
仕様パワーフィット
商品構成単品
穴角12
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼
首振りあり
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)25
種類標準タイプ
対辺寸法(mm)13
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6444
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)58
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)19
適合ねじメートルネジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。
ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。
用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
サイズ8×10・10×12・11×13・12×14
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
6本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(75mm)×1本
全長(mm)96
軸長(mm)6.35
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル
首振角度(°)15
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)30
全長(mm)254
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口NPT1/4
排気方向前方
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
種類ラチェットレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品ショルダーベルト
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.6
全長(mm)180
質量(g)80
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.7
アズワン品番64-7885-66
1丁
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12
仕様パワーフィット
商品構成単品
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大締付トルク(N・m)20
トラスコ品番319-6879
全長(mm)168
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
種類エアラチェットレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
首振りあり
ラチェット機構あり
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番113-0573
全長(mm)510
質量(g)850
1丁
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番195-5856
歯数32
全長(mm)511
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)1.08
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番821-7824
セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)510
質量(kg)1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)180
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数高性能72山ギア搭載
関連キーワード
1
2
次へ