堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)18
種別ガラスキ
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)320
質量(g)360
背厚(mm)4.8
TKG品番9-0316-0801
TKG品番(2017)6-0288-0801
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
モリブデン・バナジウム鋼割込
サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
一体構造
刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。
本研刃造り
プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。
本刃付け
砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
種別片刃
全長(mm)315
質量(g)255
材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
刃長(cm)18
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180
種別ガラスキ
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
刃長(cm)18
種別ガラスキ
全長(mm)304
質量(g)310
材質(柄部)強化木
材質(刃)日本鋼
背厚(mm)5
TKG品番9-0318-0801
TKG品番(2017)6-0290-0801
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
刃長(cm)18
材質日本鋼
全長(mm)310
質量(g)280
背厚(mm)3.8
TKG品番9-0314-0601
TKG品番(2017)6-0284-0601
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。
厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
刃長(cm)18
全長(mm)315
質量(g)350
背厚(mm)5.4
TKG品番9-0311-0901
TKG品番(2017)6-0285-0901
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
切れ味の鋭さと特長
本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。
本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。
多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂
全長(mm)300
質量(g)220
タイプ両刃
耐熱温度(℃)115
刃渡り(mm)180
背厚(mm)4
関連キーワード